Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Transistor (BJT) - diskret BC859C SOT-23 PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-2809300-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BC859C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Diotec Transistor (BJT) - diskret BC859C SOT-23 PNP

BJT, SOT-23, 30V, 100mA, PNP

Technische Daten:
Ausführung (Transistoren): PNP · Collector-Strom I(C): 100 mA · DC Stromverstärkung (hFE): 520 · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-23 · Kollektor-Emitterspannung U(CEO): 30 V · Leistung (max) P(TOT): 0.25 W · Montageart: Oberflächenmontage · Transitfrequenz f(T): 100 MHz · VCE Sättigung (max.): 650 mV · Weitere technische Daten: Typ: SMD
Gehäuse: SOT-23
Kollektor Emitter Spannung - VCEO: 30 V
DC Kollektorstrom - IC: 100 mA
Polarität - pol: PNP
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 150 °C
Verlustleistung - Ptot: 0.250 W
Kollektor Basis Stromverhältnis - hfe: 520
VCE: 5 V
IC: 2 mA
Kollektor Sättigungsspannung - VCEsat: 650 mV
IC: 100 mA
IB: 5 mA
Transitfrequenz - ft: 100 MHz
IC: 10 mA
VCE: 5 V
f: 100 MHz

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
SOT-23
Ausführung (Transistoren):
PNP
Typ (Hersteller-Typ):
BC859C
Montageart:
Oberflächenmontage
Kollektor-Emitterspannung U(CEO):
30 V
Collector-Strom I(C):
100 mA
DC Stromverstärkung (hFE):
520
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Leistung (max) P(TOT):
0.25 W
Transitfrequenz f(T):
100 MHz
VCE Sättigung (max.):
650 mV
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Transistor (BJT) - diskret
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, transistor 30v, Diotec, BC859C, Transfer Resistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2600
1500
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0147*
Lager 102
7 Tage
nicht lagernd
1500
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0147*
3000
Frei Haus
ab € 0,0304*
€ 0,0404*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 0,0147*
€ 0,0175
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,0135*
€ 0,0161
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0129*
€ 0,0154
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,0125*
€ 0,0149
pro Stück
ab 4500000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 22,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.