Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Color Laser MFP 178nwg Farblaser Multifunktionsdrucker A4 Drucker, Scanner, Kopierer LAN, WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-2163243-BP
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6HU08A#B19
EAN/GTIN:
     193015507258
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
HP Color Laser MFP 178nwg Farblaser Multifunktionsdrucker A4 Drucker, Scanner, Kopierer LAN,WLAN

Color Laser MFP 178nwg Farblaser Multifunktionsdrucker A4

3in1 - Drucken, Scannen und Kopieren
Kräftiges Schwarz und leuchtende Farben mit HP Toner
Druckgeschwindigkeiten von bis zu 18 Seiten/Min. S/W und 4 Seiten/Min. Farbe in A4
Drucken in Wireless/Ethernet-Netzwerk
Erste 700/500 Seiten (Schwarzweiß/Farbe) durch Lieferumfang abgedeckt
Einfaches mobiles Drucken mit der HP Smart App
Apple AirPrint™, Mopria-zertifiziert, Google Cloud Print™ zertifiziert

Laserdruck mit vollem Funktionsumfang. Einstiegspreise.

Arbeiten Sie effizient mit einem der weltweit kleinsten MFPs seiner Klasse. Drucken, scannen und kopieren Sie mit hochwertigem Farbergebnis und drucken und scannen Sie von Ihrem Handy aus.

Exzellente Qualität zu einem erschwinglichen Preis
- Dieser erstaunlich kleine Laserdrucker liefert Seite für Seite außergewöhnliche Qualität
- Produzieren Sie gestochen scharfe Texte, tiefes Schwarz und klare Farbgrafiken
- Verlassen Sie sich auf einen leistungsstarken, aber erschwinglichen Laserdrucker

Ideal für kleine Arbeitsumgebungen
- Arbeiten Sie effizient mit einem kleinen, kompakten MFP
- Profitieren Sie von hohen Druckgeschwindigkeiten von bis zu 18/4 Seiten/Min.
- Drucken und faxen Sie schnell und mühelos direkt über das Bedienfeld

Einfaches mobiles Drucken und Scannen mit der HP Smart App
- Einfaches Installieren, Drucken und Scannen von Ihrem Handy aus mit der HP Smart App
- Drucken Sie ganz einfach über eine Vielzahl von Smartphones und Tablets
- Einfache gemeinsame Nutzung von Ressourcen – Zugriff und Drucken über Wireless- und Ethernet-Netzwerke
- Verbinden Sie Ihr Smartphone oder Tablet direkt mit dem Drucker – und drucken Sie einfach ohne Zugriff auf ein Netzwerk

Ausstattung:
Empfohlenes monatliches Druckvolumen von 100 bis 500 Seiten
Max. monatliches Druckvolumen von bis zu 20000 Seiten

Technische Daten:
Anzahl Papierzuführungen: 1 · Ausführung (Drucker): Farbe · Druck-Auflösung: 600 x 600 dpi · Druck-Geschwindigkeit (Farbe): 4 S./min · Druck-Geschwindigkeit (Schwarz): 18 S./min · Druck-Technologie: Laser · Drucker-Besonderheiten: Airprint-fähig,WiFi-Direct-Print,WLAN-fähig,Druck-/Scan-Funktion für mobile Geräte,Mono-Display · Drucker-Besonderheiten (Nur für Titel): LAN,WLAN · Duplexeinheit: Nein · Funktionsumfang: Drucker, Scanner, Kopierer · Geeignet für (Drucker): Text-/Dokumentdruck (Schwarzweiß),Text-/Dokumentdruck (Farbe) · Gewicht: 12.94 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Integrierter Speicher: 128 MB · Kapazität (Papier): 150 Blatt · NFC (Ja/Nein): Nein · Netzwerk: Ja · Papierformat (max.): A4 · Papierkapazität (Fach 1): 150 Blatt · Passendes Verbrauchsmaterial: HP Toner
W2070A (117A) Schwarz 1000 S.
W2071A (117A) Cyan 700 S.
W2072A (117A) Gelb 700 S.
W2073A (117A) Magenta 700 S. · Produktabmessung, Breite: 406 mm · Produktabmessung, Höhe: 289 mm · Produktabmessung, Tiefe: 363 mm · Scan-Format/Breite max.: 216 x 297 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB,LAN (10/100 MBit/s),WLAN 802.11 b/g/n · Vorlageneinzug: Nein · WLAN: Ja

Lieferumfang:
Inkl. Starter-Toner für bis zu 700 Seiten S/W und bis zu 500 Seiten in Farbe.

Hinweis:
Druckerkabel nicht im Lieferumfang des Herstellers!
Bitte gleich mitbestellen!

Dynamic-Security-fähiger Drucker
Ausschließlich für die Verwendung mit Patronen mit Original HP Chip vorgesehen. Patronen mit Chips anderer Hersteller funktionieren möglicherweise nicht oder in Zukunft nicht mehr. Weitere Informationen unter: www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Benötigen Sie weitere Informationen zum möglichen Betrieb Ihres Wunschgerätes unter Linux? Unter der folgenden Website finden Sie Downloads und eine Übersicht zu allen kompatiblen hp-Produkten:
developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 406 x 289 x 363 mm
CD/DVD-Druck:
Nein
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
363 mm
Produktabmessung, Höhe:
289 mm
Produktabmessung, Breite:
406 mm
Vorlageneinzug:
Nein
Duplexeinheit:
Nein
Funktionsumfang:
Drucker|ツ| Scanner|ツ| Kopierer
Marke:
HP
Anzahl Papierzuführungen:
1
Papierkapazität (Fach 1):
150 Blatt
Netzwerk:
Ja
Farbe:
weiß
Geeignet für (Drucker):
Text-/Dokumentdruck (Schwarzweiß) | Text-/Dokumentdruck (Farbe)
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB | LAN (10/100 MBit/s) | WLAN 802.11 b/g/n
Ausführung (Drucker):
Farbe
NFC (Ja/Nein):
Nein
Papierformat (max.):
A4
Drucker-Besonderheiten:
Airprint-fähig | WiFi-Direct-Print | WLAN-fähig | Druck-/Scan-Funktion für mobile Geräte | Mono-Display
Drucker-Besonderheiten (Nur für Titel):
LAN | WLAN
Druck-Auflösung:
600 x 600 dpi
Druck-Technologie:
Laser
Druck-Geschwindigkeit (Farbe):
4 S./min
Druck-Geschwindigkeit (Schwarz):
18 S./min
Integrierter Speicher:
128 MB
Kapazität (Papier):
150 Blatt
Passendes Verbrauchsmaterial:
HP Toner<br>W2070A (117A) Schwarz 1000 S.<br>W2071A (117A) Cyan 700 S.<br>W2072A (117A) Gelb 700 S.<br>W2073A (117A) Magenta 700 S.
Scan-Format/Breite max.:
216 x 297 mm
Gewicht:
12.94 kg
WLAN:
Ja
Produkt-Art:
Farblaser Multifunktionsdrucker
Weitere Suchbegriffe: Color Laser Printer, Farblaserdrucker, Laserdrucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, hp multifunktionsdrucker laser farbe wlan, laserdrucker farbe, laserdrucker farbe hp, HP, 6HU08A#B19, Color Laser MFP 178nwg, Multidrucker
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 29,35*
€ 40,33*
3 Tage
39
pro Packung
€ 4,15*
ab € 243,17*
€ 265,15*
3 Tage
50
pro Stück
€ 3,51*
ab € 246,78*
€ 266,21*
pro Paket
€ 3,50*
ab € 251,14*
€ 270,74*
Lager 102
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 268,09*
€ 290,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,16*
€ 345,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,12*
€ 339,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,76*
€ 335,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,09*
€ 319,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
W2071A
ab € 38,05*
Zubehör
HP
W2072A
ab € 39,58*
Zubehör
HP
W2073A
ab € 38,75*
Zubehör
HP
W2070A
ab € 36,01*
Zubehör
HP
UB4W9E
ab € 23,83*
Zubehör
HP
UB4X0E
ab € 48,57*
Zubehör
HP
UB4X1E
ab € 110,85*
Zubehör
HP
UB4X2E
ab € 19,24*
Zubehör
HP
UB4X3E
ab € 38,16*
Zubehör
KOMPA
117A-KOMPA
ab € 22,77*
Zubehör
KOMPA
117A-CYAN-KOMPA
ab € 22,38*
Zubehör
KOMPA
117A-MAGENTA-KOMPA
ab € 22,52*
Zubehör
KOMPA
117A-YELLWO-KOMPA
ab € 22,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.