|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102T-171859-BP Herst.-Nr.: ULN2804A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | STMicroelectronics ULN2804A Schnittstellen-IC - Treiber 8/0 DIP-18
Schnittstellen-IC - Treiber
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Technische Daten: Anzahl Treiber/Empfänger: 8/0 · Betriebstemperatur (max.): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Gehäuseart (Halbleiter): DIP-18 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Montageart: Oberflächenmontage · Typ (Schnittstellen-ICs): Treiber · Versorgungsspannung max.: 30 V · Versorgungsspannung min.: 0 V
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schalttransistor, Transistor, Transistor Array, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, 4000 cmos, 02050000057359, STMicroelectronics, ULN2804A, 686-8199, ic, Integrated circuit, integrierter schaltkreis, integrierterschaltkreis, integrierte schaltung |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 20 |  | € 8,95* | ab € 1,22* | € 1,95* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 1,12* | € 2,87* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 10 |  | € 6,99* | ab € 2,47* | € 3,51* |  |  |  | | 10 Tage |  | | 10 |  | € 6,99* | ab € 2,71* | € 3,79* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 2,36* | € 3,79* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|