Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics NPN Darlington-Transistor 50 V 500 mA, PDIP 18-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics NPN Darlington-Transistor 50 V 500 mA, PDIP 18-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1686447
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ULN2804A
EAN/GTIN:
     5059042349481
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Darlingtontransistor
IC Interface
Interface-IC
Transistor-Typ = NPN
Dauer-Kollektorstrom max. = 500 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = 50 V
Gehäusegröße = PDIP
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 18
Höhe = 3.93mm

Darlington-Transistorarrays, STMicroelectronics. Leistungstreiber mit Darlington-Transistor sind Hochspannungs-Hochstromschalter-Arrays mit mehreren Darlington-Paaren mit offenem Kollektor und integrierten Unterdrückungsdioden für induktive Lasten. Der Hochstrom-Nennwert für jeden Ausgang beträgt 500 mA oder mehr. Die Eingänge sind im IC-Gehäuse den Ausgängen gegenüber angeschlossen, um die Anwendung im Platinen-Layout zu vereinfachen. Die Schnittstelle ist TTL mit Standard-Logikpegel oder CMOS.
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
Dauer-Kollektorstrom max.:
500 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
50 V
Gehäusegröße:
PDIP
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
18
Höhe:
3.93mm
Weitere Suchbegriffe: Schalttransistor, Transistor, Transistor Array, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, 4000 cmos, 1686447, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Darlington Transistoren, STMicroelectronics, ULN2804A, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Darlington Pairs
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20
€ 8,95*
ab € 1,21*
€ 1,96*
1
€ 6,90*
ab € 1,13*
€ 2,87*
8 Tage
98
12
€ 6,99*
ab € 2,03*
€ 2,95*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,99*
ab € 2,70*
€ 3,74*
1 Tag
98
1
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 3,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 39,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
189537
€ 0,1237*
Sonstiges
k.A.
k.A.
€ 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.