Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CS1794-AT-G KVM-Umschalter HDMI USB 1920 x 1200 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-989225-BP
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS1794-AT-G
EAN/GTIN:
     4710423775718
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
ATEN CS1794-AT-G KVM-Umschalter HDMI USB 1920 x 1200 Pixel

Aten 4 Port KVM-Switch für USB-Eingabegeräte und HDMI-Grafik mit Tonübertragung und USB 2.0-Hub

Eine USB-Konsole steuert vier Computer mit HDMI-Grafik und zwei weitere USB-Geräte
Automatische Erkennung eingeschalteter Geräte
Unabhängiges Umschalten zwischen KVM, USB-Peripheriegeräten und Audiodaten über die vorderseitigen Drucktasten oder Hotkeys
Herausragende Grafikqualität - unterstützt 480i, 480p, 720p, 1080i und 1080p (HDTV) / 1920 x 1200 (DVI)

Durch sein einzigartiges Design und innovative Funktionen gewährleistet der CubiQ™ KVMP™-Switch CS1794 mit HDMI-Grafik und USB 2.0 maximale Zuverlässigkeit und Funktionalität für alle Heimbüros und Kleinbetriebe.

Der CS1794 vereint einen 4-Port-Switch mit einem 2-Port-USB 2.0-Hub und ist die perfekte Schnittstelle zum Anschluss von 4 PCs mit HDMI-Grafik oder sonstige HDMI-kompatible Signalquellen (z.B. Spielkonsolen) sowie zur gemeinsamen Nutzung von USB-Peripheriegeräten an einer einzigen Konsole.
CS1794 Zoom In

Der CS1794 bietet eine verbesserte, unabhängige Portumschaltung über die vorderseitigen Drucktasten sowie Hotkey-Tastenkombinationen und unterstützt die moderne DynaSync™-Technologie, damit die HDMI-Grafikauflösung stets die Maximale ist. Zusätzlich bietet die integrierte, digitale Tonübertragung des CS1794 ein unvergleichliches HD-Klangerlebnis, wie z.B. Dolby True HD und DTS HD Master Audio.
Als das ideale Werkzeug für alle Multimediaanwendungen bietet der CubiQ™ CS1794 eine platzsparende und elegante KVM-Lösung für den Schreibtisch.

Ausstattung:
Eine USB-Konsole steuert vier Computer mit HDMI-Grafik und zwei weitere USB-Geräte · Eingebauter 2-Port-USB-2.0-Hub, vollständig kompatibel zu den USB 2.0-Spezifikationen · Unterstützt digitale HDMI-Monitore - vollständig kompatibel zu den HDMI -Spezifikationen und zusätzlich HDCP-kompatibel · Unterstützt Dolby True HD und DTS HD Master Audio · Unterstützt die gängigen Breitbildauflösungen · Multiplattform-kompatibel - Windows, Linux und Mac · Konsole mit Mausportemulation und Bypass-Funktion unterstützt die meisten Maustreiber und Multifunktions-Mäuse · Video DynaSync™ - speichert die EDID (Extended Display Identification Data) der Konsolmonitore, um stets eine optimale Bildauflösung zu gewährleisten · Tastaturemulation für fehlerfreies Booten · Unterstützt und emuliert Macintosh-Tastaturen· Automatische Portumschaltung zur Überwachung der angeschlossenen Computer und HDMI-Geräte · Firmwareaktualisierung möglich.

Technische Daten:
Anzahl USB-Ports 2.0: 3 x · Anzahl Umschaltbarer PCs: 4 · Audio Kopfhörer: Ja · Audio Mikrofon: Ja · Auflösung Video optisch: 1920 x 1200 Pixel · Gewicht: 0.5 kg · Herstellerfarbe: Silber · Kaskadierbar: Nein · Produktabmessung, Breite: 265 mm · Produktabmessung, Höhe: 73 mm · Produktabmessung, Länge: 45 mm · Rackmontage möglich: Nein · Steuerung (Digital Signage): USB · Stromversorgung (LOV): über Steckernetzteil · Umschaltfunktion: Hot-Key · Video über: HDMI

Lieferumfang:
CS1794 USB 2.0-KVMP™-Switch für HDMI-Grafik,4x USB-HDMI-KVM-Kabels,Kabel zur Firmwareaktualisierung,Netzteil,Konverter von USB auf PS/2 ,Benutzerhandbuch

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 45 x 265 x 73 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Höhe:
73 mm
Produktabmessung, Länge:
45 mm
Produktabmessung, Breite:
265 mm
Audio Kopfhörer:
Ja
Audio Mikrofon:
Ja
Kaskadierbar:
Nein
Steuerung (Digital Signage):
USB
Rackmontage möglich:
Nein
Stromversorgung (LOV):
über Steckernetzteil
Umschaltfunktion:
Hot-Key
Video über:
HDMI
Anzahl USB-Ports 2.0:
3 x
Anzahl Umschaltbarer PCs:
4
Auflösung Video optisch:
1920 x 1200 Pixel
Gewicht:
0.5 kg
Produkt-Art:
KVM-Umschalter
Weitere Suchbegriffe: kvm, 00672792100260, 04710423775718, 672792100260, ATEN, CS1794-AT-G
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 145,58*
€ 179,23*
€ 5,95*
ab € 156,87*
€ 186,66*
Frei Haus
ab € 163,44*
€ 191,03*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,65*
€ 191,58*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,74*
€ 202,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,23*
€ 240,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,88*
€ 233,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,75*
€ 230,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,30*
€ 228,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,74*
€ 212,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7DA3H
€ 3,81*
Zubehör
Aten
2L-7DA6H
€ 3,84*
Zubehör
Aten
2L-7D15H
€ 42,76*
Zubehör
Aten
CS692-AT
€ 41,98*
Zubehör
Aten
2L-7D10H
€ 21,25*
Zubehör
Aten
2L-7D20H
€ 64,24*
Zubehör
Aten
UC10KM-AT
€ 8,87*
Zubehör
Aten
UEH4002A
€ 375,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.