Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC-Weiche
>
KVM Switch
>
Artikel
ATEN CS1794 KVM Switch HDMI, USB, Audio, USB-Hub, 4 Ports
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
icecat
Lager 337
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
337-14.01.6327
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
CS1794
EAN/GTIN:
4710423775718
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
USB 4-KVMP™-Switch mit 2 Ports für HDMI-Grafik. Eine USB-Konsole steuert vier Computer mit HDMI-Grafik und zwei weitere USB-Geräte.
Der CS1794 bietet eine verbesserte, unabhängige Portumschaltung über die vorderseitigen Drucktasten sowie Hotkey-Tastenkombinationen und unterstützt die moderne DynaSyncT-Technologie, damit die HDMI-Grafikauflösung stets die Maximale ist. Zusätzlich bietet die integrierte, digitale Tonübertragung des CS1794 ein unvergleichliches HD-Klangerlebnis, wie z.B. Dolby True HD und DTS HD Master Audio.
Als das ideale Werkzeug für alle Multimediaanwendungen bietet der CubiQT CS1794 eine platzsparende und elegante KVM-Lösung für den Schreibtisch.
USB 2.0-KVMP-Switch mit 2 Ports für HDMI-Grafik
Eine USB-Konsole steuert vier Computer mit HDMI-Grafik und zwei weitere USB-Geräte
Eingebauter 2-Port-USB-2.0-Hub, vollständig kompatibel zu den USB 2.0-Spezifikationen
Unabhängiges Umschalten zwischen KVM, USB-Peripheriegeräten und Audiodaten über die vorderseitigen Drucktasten oder Hotkeys
Unterstützt digitale HDMI-Monitore - vollständig kompatibel zu den HDMI -Spezifikationen und zusätzlich HDCP-kompatibel
Unterstützt Dolby True HD und DTS HD Master Audio
Herausragende Grafikqualität - unterstützt 480i, 480p, 720p, 1080i und 1080p (HDTV) / 1920 x 1200 (DVI)
Automatische Erkennung eingeschalteter Geräte - wird einer der angeschlossenen Computer ausgeschaltet, schaltet der CS1794 automatisch auf den nächsten eingeschalteten Computer um
Unterstützt die gängigen Breitbildauflösungen
Multiplattform-kompatibel - Windows, Linux und Mac
Konsole mit Mausportemulation und Bypass-Funktion unterstützt die meisten Maustreiber und Multifunktions-Mäuse
Video DynaSync™ - speichert die EDID (Extended Display Identification Data) der Konsolmonitore, um stets eine optimale Bildauflösung zu gewährleisten
Tastaturemulation für fehlerfreies Booten
Unterstützt und emuliert Macintosh-Tastaturen
Automatische Portumschaltung zur Überwachung der angeschlossenen Computer und HDMI-Geräte
Firmwareaktualisierung möglich
KVM-Kabel im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
KVM-Switches / PC-Shares
Produkttyp:
KVM-Switch, HDMI
Farbe:
grau
Lieferumfang:
1x CS1794 USB 2.0-KVMP™-Switch für HDMI-Grafik, 4x 2L-7D0...
Anzahl PCs:
4
Unterstützte PC-Plattform:
USB 2.0
PC: Monitor-Anschlüsse:
4x HDMI BU
PC: Maus-/Tastatur-Anschlüsse:
4x USB Typ B
PC: Anschlüsse an angeschl. Kabeln:
nein
Anzahl Konsolen digital:
1
Analog-Konsolen: Monitor-Anschlüsse:
1x HDMI BU
Analog-Konsolen: Maus-/Tastatur-Anschlüsse:
2x USB Typ A
Konsole integriert:
nein
Monitorgrösse bei integr. Konsole:
entfällt
Tastatur-Layout:
entfällt
Trackball/Touchpad bei integr. Konsole:
entfällt
Schaltung über Scan-Lauf:
ja
Druck-Schalter am Gerät:
ja
Schaltung über Hot Key:
Tastatur
Schaltung über OSD:
nein
Audio-Switching:
Lautsprecher und Mikrofon
Audio getrennt von KVM schaltbar:
ja
Integrierter USB-Hub:
ja
Anzahl Ports USB-Hub:
2
USB-Hub getrennt von KVM schaltbar:
ja
Tastatur-/Maus-Emulation:
entfällt
19"-einbaubar:
nein
Kaskadierbar:
nein
Max. Auflösung (nominell):
1900x1200; FullHD
Farbe (Gehäuse):
silberfarben
Material (Gehäuse):
Metall
Abmessungen (HxBxT):
45 x 73 x 265 mm
Netzteil benötigt:
ja
Leistung Netzteil:
5,3V DC 1,1A
Technische Besonderheiten:
LED-Anzeige für Kanalbelegung
Netzanschluss:
Gerät-Eurostecker, Typ-C
Höhe:
45 mm
Breite:
73 mm
Tiefe:
265 mm
Gewicht:
0.53 kg
Verpackungshöhe:
100 mm
Verpackungsbreite:
220 mm
Verpackungstiefe:
330 mm
Paketgewicht:
1.986 kg
Bruttogewicht:
1,986
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
3.10
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
IT-Zubehör & Netzwerktechnik
>
ATEN Solutions
>
ATEN KVM-Switches
... >
IT-Zubehör & Netzwerktechnik
>
KVM Switchboxen & Hubs
>
KVM-Switches, automatisch
Weitere Suchbegriffe:
kvm
,
automatic
,
kvmswitchbox
,
switches
,
KVMUmschalter
,
maustastaturswitch
,
automatisch
,
ATEN
,
KVMSwitch
,
kvmswitcher
,
monitorswitch
,
Switcher
,
keyboardvideomouseswitch
,
Umschalter
,
Switch
,
KVMSwitches
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 337
Frei Haus
ab € 146,89*
€ 179,59*
Lager 2753
€ 5,95*
ab € 156,63*
€ 187,39*
Lager 560
Frei Haus
ab € 163,51*
€ 191,88*
Lager 173
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,86*
€ 192,39*
Lager 7405
5 Tage
6
€ 1,00*
ab € 165,18*
€ 192,73*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,59*
€ 213,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,98*
€ 195,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,65*
€ 189,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,75*
€ 187,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,89*
€ 174,80
pro Stück
Lagerstand:
Lager 337
Versand:
Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 337
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATEN 0,3 m High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet
Aten
2L-7DA3H
€ 3,82*
Zubehör
ATEN 0,6 m High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet
Aten
2L-7DA6H
€ 3,84*
Zubehör
ATEN 15 m High Speed HDMI Kabel mit Ethernet
Aten
2L-7D15H
€ 43,00*
Zubehör
ATEN 2-Port USB HDMI/Audiokabel KVM Switch mit Remote-Port-Wähler
Aten
CS692-AT
€ 41,98*
Zubehör
ATEN High Speed HDMI Kabel mit Ethernet, 10 m
Aten
2L-7D10H
€ 21,33*
Zubehör
ATEN High Speed HDMI Kabel mit Ethernet, 20 m
Aten
2L-7D20H
€ 64,19*
Zubehör
ATEN PS/2 auf USB Adapter (90 cm)
Aten
UC10KM-AT
€ 8,83*
Zubehör
ATEN UEH4002A Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz, Weiß
Aten
UEH4002A
€ 375,78*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.