Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Fototechnik
>
Kamerastative
>
Dreibeinstativ
>
Artikel
Hama Star 63 Dreibeinstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=66 - 166 cm Champagner inkl. Tasche, Wasserwaage
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Hama
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-955447-BP
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
4163
EAN/GTIN:
4007249041630
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ hama
dreibein stativ
Hama Star 63 Dreibeinstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=66 - 166 cm Champagner inkl. Tasche,Wasserwaage
Hama Star 63 Kamerastativ
Sicheren Stand und wackelfreie Bilder bei Wind und Wetter garantiert das robuste und dennoch leichte Dreibeinstativ. Blitzschnell aufgebaut, flexibel in der Ausrichtung und mit integrierter Wasserwaage ist es der perfekte Begleiter bei Outdoor-Fototouren oder in der Studiofotografie.
Ausstattung:
3-Wegekopf mit Schnellkupplung und Wasserwaage · Kurbel zur stufenlosen Höheneinstellung der Mittelsäule · Gummifüße.
Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 166 cm · Arbeitshöhe (min.): 66 cm · Belastbar bis: 4 kg · Gewicht: 1.7 kg · Herstellerfarbe: Champagner · Material: Aluminium · Produktabmessung, Höhe: 166 cm · Stativ-Besonderheiten: inkl. Tasche,Wasserwaage
Lieferumfang:
Inkl. Tasche.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Champagner
Produktabmessung, Höhe:
166 cm
Marke:
Hama
Farbe:
gelb
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll
Material:
Aluminium
Stativ-Besonderheiten:
inkl. Tasche | Wasserwaage
Belastbar bis:
4 kg
Arbeitshöhe (max.):
166 cm
Arbeitshöhe (min.):
66 cm
Gewicht:
1.7 kg
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
... >
01 - Computertechnik
>
Digital Foto & Video
>
Foto-/Video-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
4007249041630
,
Hama
,
4163
,
Star 63
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8066
2 Tage
1674
€ 4,99*
ab € 22,20*
€ 29,97*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 23,66*
€ 32,97*
Lager 102
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 24,23*
€ 32,98*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 36,86*
€ 49,40*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 38,08*
€ 50,88*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Dreibeinstativ Action 165 3D mit 3-Wege-Kopf und Spikes, 165 cm Hohe
Hama
00004095
ab € 29,77*
Ähnlich
Hama Dreibeinstativ Action Smart 165 3D mit 3-Wege-Kopf u. Smartphonehalterung
Hama
00004491
ab € 27,66*
Ähnlich
Hama Dreibeinstativ Delta 160, 3D
Hama
00004097
ab € 51,84*
Ähnlich
Hama Dreibeinstativ Delta Duo 170, 3D
Hama
00004098
ab € 68,81*
Ähnlich
Hama Dreibeinstativ Gamma 153, 3D
Hama
00004096
ab € 29,69*
Ähnlich
Hama Dreibeinstativ Profil Duo, 150 - 3D
Hama
00004481
ab € 59,09*
Ähnlich
Hama Dreibeinstativ Rotary Smartphone 150, Set mit Bluetooth®-Fernausloser
Hama
00004646
ab € 18,29*
Ähnlich
Hama Dreibeinstativ Star 20, 125 - 3D
Hama
00004117
ab € 23,32*
Ähnlich
Hama Dreibeinstativ Star 61, 153 - 3D
Hama
00004161
ab € 22,42*
Ähnlich
Hama Dreibeinstativ Star 62, 160 - 3D
Hama
00004162
ab € 21,45*
Ähnlich
Hama Dreibeinstativ Star 64, 185 - 3D
Hama
00004464
ab € 50,39*
Ähnlich
Hama Dreibeinstativ Star 700 EF Digital, 125 - 3D
Hama
00004133
ab € 12,46*
Ähnlich
Hama Dreibeinstativ Star Smartphone 112, 3D mit Bluetooth®-Fernausloser BRS3
Hama
00004640
ab € 18,39*
Ähnlich
Hama Dreibeinstativ TAR Duo, 165 - Ball
Hama
00004475
ab € 94,82*
Ähnlich
Hama Dreibeinstativ Traveller, 117 - Ball
Hama
00004290
ab € 51,83*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen