Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Star 62 Dreibeinstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=64 - 160 cm Champagner inkl. Tasche, Wasserwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-952213-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     4162
EAN/GTIN:
     4007249041623
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Hama Star 62 Dreibeinstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=64 - 160 cm Champagner inkl. Tasche,Wasserwaage

Hama Star 62 Kamerastativ

Kompaktes Kamerastativ für Kameras und Camcorder mit Kurbel zur stufenlosen Höheneinstellung der Mittelsäule.

Ausstattung:
Mit Kurbel zur stufenlosen Höheneinstellung der Mittelsäule · Gummifüße · 3-Wegekopf mit Schnellkupplung · 3D-Neiger ermöglicht perfekte Ausrichtung für waagrechte, horizontale sowie Hochformat-Aufnahmen · Schnellwechselplatte zum schnellen Wechseln der Kamera · Im Stativkopf integrierte Nivellier-Wasserwaage und Nivellier-Libelle an der Basis · Funktionelle Schnellklemmen für schnelle und einfache Arretierung der Beinlänge in jeder Position · Beschwerungshaken für bessere Bodenhaftung bei Wind und in unwegsamem Gelände.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 160 cm · Arbeitshöhe (min.): 64 cm · Belastbar bis: 3.5 kg · Gewicht: 1500 g · Herstellerfarbe: Champagner · Material: Aluminium · Stativ-Besonderheiten: inkl. Tasche,Wasserwaage

Lieferumfang:
Dreibeinstativ,Stativtasche

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Champagner
Marke:
Hama
Farbe:
gelb
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll
Material:
Aluminium
Stativ-Besonderheiten:
inkl. Tasche | Wasserwaage
Belastbar bis:
3.5 kg
Arbeitshöhe (max.):
160 cm
Arbeitshöhe (min.):
64 cm
Gewicht:
1500 g
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Weitere Suchbegriffe: Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, schnellkupplung 1/4 zoll, schnellkupplung, schnellkupplung alu, 4007249041623, Hama, 4162, Star 62
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 25,70*
€ 29,63*
2 Tage
10
€ 4,99*
ab € 25,58*
€ 29,65*
Lager 102
57
Frei Haus
ab € 30,58*
€ 36,66*
€ 5,46*
ab € 31,60*
€ 37,04*
Frei Haus
ab € 32,29*
€ 37,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004095
ab € 33,50*
Ähnlich
Hama
00004097
ab € 57,65*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 77,13*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 33,35*
Ähnlich
Hama
00004481
ab € 65,93*
Ähnlich
Hama
00004486
ab € 131,78*
Ähnlich
Hama
00004646
ab € 23,64*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 26,32*
Ähnlich
Hama
00004105
ab € 15,68*
Ähnlich
Hama
00004163
ab € 26,55*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 55,86*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 14,68*
Ähnlich
Hama
00004175
ab € 15,69*
Ähnlich
Hama
00004640
ab € 20,39*
Ähnlich
Hama
00004475
ab € 105,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.