Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Dreibeinstativ Star 62, 160 - 3D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00004162
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004162
EAN/GTIN:
     4007249041623
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Waagrecht, horizontal und Hochformat - mit dem Star 62 bekommen Sie ein zuverlassiges Stativ - egal ob Sie Hobby- oder Profifotograf sind. Viele kleine Extras wie Kurbel fur die Mittelsaule und Wasserwaage machen das Stativ zu einem praktischen Begleiter fur Ihre sensationellen Aufnahmen. - 3D: 3-Wege-Kopf ermoglicht perfekte Ausrichtung fur waagrechte, horizontale sowie Hochformat-Aufnahmen - Schnellwechselplatte zum schnellen Wechseln der Kamera - Kamerastativ fur wackelfreie Bilder und Stabilitat auf unebenen Untergrunden, geeignet fur Foto- und Videokameras- im Stativkopf integrierte Nivellier-Wasserwaage und Nivellier-Libelle an der Basis - mit Kurbel zur stufenlosen Hoheneinstellung der Mittelsaule - feststellbare Querstreben und flexible Gummifuse fur sicheren Stand auf unebenen Flachen - funktionelle Schnellklemmen fur schnelle und einfache Arretierung der Beinlange in jeder Position - Tragegriff - mit Beschwerungshaken fur bessere Bodenhaftung bei Wind und in unwegsamem Gelande - Ersatzschnellkupplungsplatte: Hama Art.Nr. 00004154 Lieferumfang: - 1 Dreibeinstativ Star 62 - 1 Tasche
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
1363.5 g | 1500 g
Hohe:
12 cm
Lange:
64.5 cm
Breite:
12 cm
Min. Hohe - Max. Hohe:
64 -160 cm
Farbton:
Champagner
Material:
Aluminium
Serie:
Star 62
Einsatz:
Foto, Video (3D)
Max. Belastbarkeit:
4000 g
Art:
Dreibeinstativ
Zusatzfunktionen:
Nivelliereinrichtung
Stativkopf:
3D: 3-Wege-Kopf
Bein-Segmente:
3-teilig (2-fach ausziehbar)
Hohenverstellbarkeit Mittelsaule:
verzahnte Mittelsaule uber Kurbel
Haltegriff:
Plastikgriff
Gewinde/Anschluss:
1/4" (6,4 mm)
Max. Profilstarke:
23 mm
Empfohlene Anwendung:
Foto-/Video
Farbe:
Beige
Packmas:
64 cm
Weitere Suchbegriffe: Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, schnellkupplung 1/4 zoll, schnellkupplung, schnellkupplung alu, Stativ, Foto, Kamera, Star, Videostativ, Kamerastativ, Kameraausrustung, Fotoausrustung, Stativkopf
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8066
5
€ 4,99*
ab € 21,42*
€ 28,43*
€ 4,00*
ab € 21,66*
€ 36,17*
2 Tage
31
Frei Haus
ab € 27,25*
€ 36,78*
€ 5,46*
ab € 28,17*
€ 37,16*
Frei Haus
ab € 28,67*
€ 37,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004095
ab € 29,90*
Ähnlich
Hama
00004097
ab € 51,69*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 68,98*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 29,70*
Ähnlich
Hama
00004481
ab € 59,03*
Ähnlich
Hama
00004486
ab € 121,80*
Ähnlich
Hama
00004646
ab € 18,25*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 23,24*
Ähnlich
Hama
00004105
ab € 14,13*
Ähnlich
Hama
00004161
ab € 22,33*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 50,61*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 12,80*
Ähnlich
Hama
00004175
ab € 14,74*
Ähnlich
Hama
00004640
ab € 18,35*
Ähnlich
Hama
00004475
ab € 94,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.