Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D worky Granit 1574-9 Rindnarbenleder Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 9, L EN 388 CAT II 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-893009-BP
Hersteller:
     worky
Herst.-Nr.:
     1574-9
EAN/GTIN:
     4005781157499
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
L+D worky Granit 1574-9 Rindnarbenleder Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 9,L EN 388 CAT II 1 Paar

Handschuh GRANIT

Robustes/weiches Leder

Ausstattung:
Natur · Gefüttert · Kräftiges, robustes Leder · Groß und weit geschnitten · Sehr gute Verarbeitung.

Technische Daten:
EN Norm: EN 388 · Größe (Handschuhe): 9,L · Herstellerfarbe: Weiß · Material (Handfläche): Leder · Material (Handrücken): Baumwolle · Material (nur für Titel): Rindnarbenleder · Schutzklasse: CAT II

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
L+D worky
Farbe:
weiß
Material (Handrücken):
Baumwolle
Material (Handfläche):
Leder
Material (nur für Titel):
Rindnarbenleder
Größe (Handschuhe):
9 | L
Schutzklasse:
CAT II
Größe:
9
EN Norm:
EN 388
Produkt-Art:
Arbeitshandschuh
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuh leder gr. 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, L+D worky, 1574-9, Granit, Schutzhandschuhe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,03*
€ 6,89*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 4,84*
€ 7,93*
Lager 102
93
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 6,37*
€ 10,01*
6 Tage
14
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,21*
€ 16,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,01*
€ 11,91
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,99*
€ 10,70
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,57*
€ 10,20
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,16*
€ 9,71
pro Paar
ab 25 Paar
€ 8,04*
€ 9,57
pro Paar
ab 50 Paar
€ 7,56*
€ 9,00
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 6,37*
€ 7,58
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 3,185* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.