Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D worky SABATO 1807 Spaltleder Hitzeschutzhandschuh Größe (Handschuhe): Universalgröße EN 397 CAT III 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-892474-BP
Hersteller:
     worky
Herst.-Nr.:
     1807
EAN/GTIN:
     4005781180718
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Kevlar-Handschuhe
L+D worky SABATO 1807 Spaltleder Hitzeschutzhandschuh Größe (Handschuhe): Universalgröße EN 397 CAT III 1 Paar

Hitze-Handschuh Sabato

Schutz gegen Hitze
Kräftig
Geschmeidig
Hoher Schnittschutz
Pulsschutz

Ausstattung:
Speziallederhandschuh gegen Wärme · Hitzebeständiges braunes Spaltleder · Mit Kevlar®-Faden genäht ·Wärmeisolierendes Wollfilzfutter · Kräftig und geschmeidig · Pulsschutz und Keder · 35 cm lang · Besonders abriebfest · Hoher Schnittschutz.

Technische Daten:
EN Norm: EN 397 · Größe (Handschuhe): Universalgröße · Herstellerfarbe: Braun · Material (Handfläche): Leder · Material (Handrücken): Leder · Material (nur für Titel): Spaltleder · Schutzklasse: CAT III

Hinweis:
Kevlar® ist eine eingetragene Marke der E.I. du Pont de Nemours and Company
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Herstellerfarbe:
Braun
Marke:
L+D worky
Farbe:
braun
Material (Handrücken):
Leder
Material (Handfläche):
Leder
Material (nur für Titel):
Spaltleder
Größe (Handschuhe):
Universalgröße
Schutzklasse:
CAT III
EN Norm:
EN 397
Produkt-Art:
Hitzeschutzhandschuh
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 12,69*
€ 17,34*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 12,42*
€ 18,65*
Lager 102
28
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 12,92*
€ 18,66*
7 Tage
28
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 25,07*
€ 33,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 18,66*
€ 22,21
pro Paar
ab 2 Paar
€ 18,25*
€ 21,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 17,38*
€ 20,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 16,48*
€ 19,61
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,02*
€ 19,06
pro Paar
ab 25 Paar
€ 15,85*
€ 18,86
pro Paar
ab 50 Paar
€ 15,56*
€ 18,52
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,92*
€ 15,37
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 6,46* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.