Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ekastu 422 735 Schraubfilter DIRIN 230 P3RD Partikelfilter 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-889296-BP
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     422 735
EAN/GTIN:
     4013207422731
Suchbegriffe:
Atemschutzmaske Vorfilter
Partikelvorfilter
Kombifilter A
Partikel-Einlegefilter
Ekastu Partikelschraubfilter DIRIN 230 P3 R D 422 735 1 St.

Partikelschraubfilter DIRIN 230 P3 R D

weitere Zulassungen, Normen: DIN EN 143 + DIN EN 148-1

1 St. N/A

Ausstattung:
Schutz gegen Partikeln giftiger und hochgiftiger Stoffe · Mit innovativem BIOSTOP · Mit Dolomitstaubprüfung.

Technische Daten:
Gewicht: 66 g · Weitere technische Daten: Material: Mikroglasfasern, Cellulosefasern. · weitere Zulassungen, Normen: DIN EN 143 + DIN EN 148-1

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Ekastu
Ausführung (allgemein):
DIRIN 230 P3 R D
Typ:
422 735
weitere Zulassungen, Normen:
DIN EN 143 + DIN EN 148-1
Gewicht:
66 g
Produkt-Art:
Partikelfilter
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
70
1
€ 5,99*
ab € 7,07*
€ 9,39*
1 Tag
70
1
€ 6,95*
ab € 7,06*
€ 9,39*
1 Tag
70
8
Frei Haus
ab € 7,04*
€ 9,46*
3 Tage
52
1
€ 5,99*
ab € 7,06*
€ 9,49*
Lager 102
39
1
Frei Haus
ab € 12,89*
€ 16,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ekastu
422 761
ab € 8,44*
Ähnlich
Ekastu
422 786
ab € 18,93*
Ähnlich
Ekastu
ab € 43,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.