Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FerdyF. Rope Rescue 1977-8 Clarino®-Kunstleder Montagehandschuh Größe (Handschuhe): 8, M EN 388 CAT II 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-887343-BP
Hersteller:
     FerdyF.
Herst.-Nr.:
     1977-8
EAN/GTIN:
     4005781197716
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
FerdyF. Rope Rescue 1977-8 Clarino®-Kunstleder Montagehandschuh Größe (Handschuhe): 8,M EN 388 CAT II 1 Paar

Handschuh Mechanics ROPE RESCUE

Elasthan-Rücken für perfekte Passform
Atmungsaktiv
Gepolsteter Knöchelschutz

Ausstattung:
Spezialisierter Abseilhandschuh für Rettungs-, Abseil- und Bergungsarbeiten oder andere extreme Arbeitsumgebungen, sowie für Höhenrettungstruppen geeignet · Innenhand aus schwarzem und grauem Kunstleder · Roter elastischer Elasthan-Handrücken · Spezieller Klettverschluss an der Rundum-Handgelenkstütze ermöglicht eine perfekte Fixierung am Handgelenk · In der Handinnenfläche, zwischen Daumen und Zeigefinger Kunstleder-Aufsätze mit Gel-Polsterung · Waschbar und atmungsaktiv · Extrem widerstandsfähig · Abriebverstärkte Fingerkuppen · Verstärkungen mit Kevlar®-Fäden genäht für extreme Beanspruchung · Mit gepolstertem Knöchelschutz · Spezielle Befestigungsöse am Handgelenk.

Technische Daten:
EN Norm: EN 388 · Größe (Handschuhe): 8,M · Herstellerfarbe: Rot,Schwarz · Material (Handfläche): Polyamid,Polyurethan · Material (Handrücken): Elasthan · Material (nur für Titel): Clarino®-Kunstleder · Schutzklasse: CAT II

Hinweis:
Kevlar® ist eine eingetragene Marke der E.I. du Pont de Nemours and Company
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Herstellerfarbe:
Rot | Schwarz
Marke:
FerdyF.
Farbe:
rot | schwarz
Material (Handrücken):
Elasthan
Material (Handfläche):
Polyamid | Polyurethan
Material (nur für Titel):
Clarino®-Kunstleder
Größe (Handschuhe):
8 | M
Schutzklasse:
CAT II
Größe:
M (8)
EN Norm:
EN 388
Produkt-Art:
Montagehandschuh
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Kevlar-Handschuhe, Kevlar-Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Sport-Handschuhe, Sporthandschuhe, Trainings-Handschuhe, Trainingshandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz, schnittschutz handschuhe, schnittschutzhandschuh m, FerdyF., 1977-8, Rope Rescue, Schutzhandschuhe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 18,02*
€ 29,85*
Lager 102
unbekannt
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 22,26*
€ 30,47*
3 Tage
1000
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 23,85*
€ 30,62*
7 Tage
3
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 36,28*
€ 47,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 30,47*
€ 36,26
pro Paar
ab 2 Paar
€ 29,94*
€ 35,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 28,51*
€ 33,93
pro Paar
ab 10 Paar
€ 27,05*
€ 32,19
pro Paar
ab 20 Paar
€ 26,26*
€ 31,25
pro Paar
ab 25 Paar
€ 26,06*
€ 31,01
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 22,26*
€ 26,49
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 11,13* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.