Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TORK Elevation Design 560000 Seifenspender 1000 ml Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-887203-BP
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     560000
EAN/GTIN:
     7322540355031
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Armhebel-Spender
Armhebelspender
TORK Elevation Design 560000 Seifenspender 1000 ml Weiß

Seifenspender

Technische Daten:
Fassungsvermögen: 1000 ml · Herstellerfarbe: Weiß · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 112 mm · Produktabmessung, Höhe: 291 mm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
114 mm
Produktabmessung, Höhe:
291 mm
Produktabmessung, Breite:
112 mm
Marke:
TORK
Material:
Kunststoff
Fassungsvermögen:
1000 ml
Produkt-Art:
Seifenspender
Angebote (55)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 22,73*
€ 28,03*
1
€ 4,95*
ab € 22,56*
€ 28,05*
1
€ 5,50*
ab € 22,78*
€ 28,81*
3 Tage
26
1
€ 2,90*
ab € 23,84*
€ 29,48*
Lager 102
24
1
Frei Haus
ab € 45,01*
€ 55,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
420601
ab € 6,64*
Zubehör
Tork
620501
ab € 10,22*
Zubehör
Tork
420701
ab € 7,48*
Zubehör
Tork
420401
ab € 8,47*
Zubehör
Tork
420901
ab € 11,18667*
Zubehör
Tork
553000
ab € 30,78*
Zubehör
Tork
420708
ab € 53,75*
Zubehör
Tork
620701
ab € 60,74*
Zubehör
Tork
910103
ab € 13,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.