Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuLux PowerLux LED Taschenlampe akkubetrieben 200 lm 6 h 215 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-868648-BP
Hersteller:
     Witte + Sutor
Herst.-Nr.:
     422083
EAN/GTIN:
     4003189220838
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler
AccuLux PowerLux LED Taschenlampe akkubetrieben 200 lm 6 h 215 g

AccuLux PowerLux LED Akku-Taschenlampe

Lichtstrom 200 lm
Morsefunktion
Haftmagnet und Trageschlaufe

Die zuverlässige und leistungsstarke PowerLux bestehend aus Leuchtenkopf und Ladeteil mit integriertem Netzstecker und ist mit einer Power Cree LED bestückt. Der eingesetzte umweltfreundliche NiMH-Akku ohne Memory-Effekt ist durch das intelligente Schaltungslayout tiefentladegesichert und dauerladbar. Der Akku ist bis zu 1000-mal am Netz wiederaufladbar und gewährleistet mit dem integrierten Netzladestecker Flexibilität und Mobilität. Das robuste und fallfeste Kunststoffgehäuse ist konzipiert für den härtesten Einsatz. Mit einer 180-minütigen Leuchtdauer und 1000 m Leuchtweite ist die PowerLux LED eine der führenden LED-Leuchten ihrer Klasse.

Ausstattung:
Vorfokussierte ausfallsichere 3 Watt Power Cree LED · Bis 1000 mal wiederladbarer NiMH Akku · Kein Glühlampenwechsel mehr · Wechselbares Ladeteil · Morsefunktion · Haftmagnet und Trageschlaufe · Überlade- und Tiefentladeschutz

Technische Daten:
Anzahl Leuchtmittel: 1 · Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 215 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Blau · Leuchtdauer (max.): 6 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtweite (High): 1000 m · Lichtstrom (High): 200 lm · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 175 mm · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben · Wasserdicht (Details): Nein · Weitere technische Daten: Schutzart IP20 · Temperaturbereich 0 - +40 °C · Ladezeit ca. 15 h

Lieferumfang:
Lampe · Trageschlaufe · Akku · Anleitung

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Abmessungen:
(L x B x H) 175 x 70 x 50 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Blau
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
175 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Längenbereich (Taschenlampen):
10 cm - 19.9 cm
Lichtstrom (Bereich):
200 lm - 499.9 lm
Marke:
AccuLux
Anzahl Leuchtmittel:
1
Leuchtmittel-Typ:
LED
Farbe:
schwarz | blau
Material:
Kunststoff
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Leuchtweite (High):
1000 m
Leuchtdauer (max.):
6 h
Lichtstrom (High):
200 lm
Betriebsspannung:
230 V
Leistung (Details):
3 W
Wasserdicht (Details):
Nein
Gewicht:
215 g
Produkt-Art:
Taschenlampe
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 49,51*
€ 70,27*
€ 5,46*
ab € 55,46*
€ 70,27*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 55,64*
€ 70,32*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,54*
€ 70,38*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 60,04*
€ 75,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,57*
€ 89,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,08*
€ 78,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Witte + Sutor
408281
ab € 9,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.