Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-868371-BP Herst.-Nr.: 408281 EAN/GTIN: 4003189082818 |
| |
|
|  |  |
 | AccuLux Joker LED LED Mini-Taschenlampe akkubetrieben 1 h 36 g
AccuLux Akku-Taschenlampe Joker
Kompakt, leicht und stoßfest Einfach in die Steckdose stecken Vorfokussiertes Licht
Die Akku-Leuchte Joker LED ist eine kleine und kompakte LED-Taschenlampe. Das Gehäuse besteht aus robustem und fallfestem Kunststoff. Die Joker ist bis zu 1000 mal am Netz wiederaufladbar und gewährleistet mit dem integrierten Netzladestecker Flexibilität und Mobilität. Der eingesetzte umweltfreundliche NiMH-Akku ist durch die intelligente Schaltung tiefentladegesichert und dauerladbar. Durch den Einsatz einer institutsberechneten Linsenoptik garantiert die Joker LED dem Benutzer vorfokussiertes, tageslichtähnliches Licht mit klar abgegrenztem und gleichmäßigem Lichtkegel. Mit einer Leuchtdauer von ca. 60 min bei konstanter Helligkeit und einer Lebensdauer des LED-Leuchtmittels mit bis zu 100000 h, ist sie universell und lange einsetzbar.
Ausstattung: Extrem leicht und stoßfest · Bis 1000 mal wiederaufladbarer NiMH-Akku ohne Memory-Effekt · Lebensdauer des LED-Leuchtmittels mit 100000 h nahezu unbegrenzt · Vorfokussiertes Licht durch institutsberechnete Linsenoptik · Ladezeit 15 h
Technische Daten: Anzahl Leuchtmittel: 1 · Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 36 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leuchtdauer (max.): 1 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 18 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben · Wasserdicht (Details): Nein
Lieferumfang: Leuchte · Anleitung
Weitere Informationen:  |  | Batterie-, Akku- Technologie: | NiMH | Abmessungen: | (L x B x H) 100 x 40 x 18 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 18 mm | Produktabmessung, Länge: | 100 mm | Produktabmessung, Breite: | 40 mm | Anzahl Leuchtmittel: | 1 | Leuchtmittel-Typ: | LED | Material: | Kunststoff | Stromversorgung (LOV): | akkubetrieben | Leuchtdauer (max.): | 1 h | Betriebsspannung: | 230 V | Batterien: | NiMH 4,8 V/20 mAh | Wasserdicht (Details): | Nein | Betriebsspannung (Details): | 110 - 230 V/50 - 60 Hz | Gewicht: | 36 g | Produkt-Art: | Mini-Taschenlampe |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Akkulampe, Akkuleuchte, Handlampe, Handleuchte, LED-Taschenlampe, Stablampe, Stableuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, stablampe led akku, akku taschenlampe, handlampe akku, 04003189082825, 04003189082818, 4003189082825, AccuLux, 408281 |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 8,91* | € 13,55* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,98* | ab € 9,19* | € 13,56* |  |  |  | | 19 Tage |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 9,38* | € 13,79* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 3,90* | ab € 10,43* | € 15,17* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 12,41* | € 18,57* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|