| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-429374 Herst.-Nr.: 422083 EAN/GTIN: 4003189220838 |
| |
|
| | |
| Witte+Sutor PowerLux LED sw 422083 Ausführung Stableuchte, Batterieart Akku fest eingebaut, Leuchtmittel LED nicht austauschbar, Mit Leuchtmittel, Gehäusefarbe schwarz, Werkstoff Kunststoff, Länge 175mm, Aufladbar, Schlagfestes Kunststoffgehäuse, Farbe schwarz-blau, bestehend aus Leuchtenkopf und wechselbarem Ladeteil mit integriertem Netzstecker, Haftmagnet und Textil-Trageschlaufe, Morsefunktion, bis 1000 mal wiederladbarer NiMH-Akku 4,8 V, 1,2 Ah ohne Memory-Effekt, tiefentladegesichert und dauerladbar, Leuchtweite ca. 1000 m, Leuchtdauer ca. 90 Minuten, Ladezeit ca. 15 Stunden, Gewicht 215 g (inkl. Akku) Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stableuchte | Batterieart: | Akku fest eingebaut | Leuchtmittel: | Glühlampe | Mit Leuchtmittel: | Ja | Gehäusefarbe: | schwarz | Werkstoff: | Kunststoff | Länge: | 175 mm | Aufladbar: | Ja | Wasserdicht: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkulampe, Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, LED-Taschenlampe, Stablampe, Stableuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, led akku stablampe ip20, akku taschenlampe, led akku-taschenlampe, LED-Taschenleuchte |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 49,51* | € 70,27* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 55,46* | € 70,27* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 55,64* | € 70,32* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 55,54* | € 70,38* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 56,74* | € 71,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|