| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C86816 Herst.-Nr.: 422083 EAN/GTIN: 4003189220838 |
| |
|
| | |
| Die zuverlässige und leistungsstarke PowerLux bestehend aus Leuchtenkopf und Ladeteil mit integriertem Netzstecker und ist mit einer Power Cree LED bestückt. Der eingesetzte umweltfreundliche NiMH-Akku ohne Memory-Effekt ist durch das intelligente Schaltungslayout tiefentladegesichert und dauerladbar. Der Akku ist bis zu 1000-mal am Netz wiederaufladbar und gewährleistet mit dem integrierten Netzladestecker Flexibilität und Mobilität. Das robuste und fallfeste Kunststoffgehäuse ist konzipiert für den härtesten Einsatz. Mit einer 180-minütigen Leuchtdauer und 1000 m Leuchtweite ist die PowerLux LED eine der führenden LED-Leuchten ihrer Klasse. Features: Lichtstrom 200 lm Morsefunktion Haftmagnet und Trageschlaufe Lieferumfang: Lampe · Trageschlaufe · Akku · Anleitung Weitere Informationen: | | Höhe: | 50 mm | Farbe: | schwarz + blau | Länge: | 175 mm | Breite: | 70 mm | Gewicht: | 215 g | Leuchtmittel-Typ: | LED | Technologie: | NiMH | Lichtstrom (High): | 200 lm | Leuchtweite (High): | 1000 m | Leistung (Details): | 3 W | Stromversorgung: | akkubetrieben | Material: | Kunststoff | Betriebsspannung: | 230 V | Anzahl Leuchtmittel: | 1 | Leuchtdauer (max.): | 6 h | Herstellerfarbe: | Schwarz + Blau | Wasserdicht: | Nein | Produkt-Art: | Taschenlampe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkulampe, Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, LED-Taschenlampe, Stablampe, Stableuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, led akku stablampe ip20, akku taschenlampe, led akku-taschenlampe, AccuLux, PowerLux, Wiederaufladbare Taschenlampe |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 49,51* | € 70,27* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 55,46* | € 70,27* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 55,64* | € 70,32* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 55,54* | € 70,38* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 56,74* | € 71,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|