Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Clearways CB20 1002341 Kopfhalterung Grau, Transparent EN 166 DIN 166


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-832371-BP
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1002341
EAN/GTIN:
     7312550023419
Suchbegriffe:
Kopfband für Visiere
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzscheibe
Honeywell Clearways CB20 1002341 Kopfhalterung Grau,Transparent EN 166 DIN 166

Kopfhalterung Clearways CB20

Universell einsetzbar
Besonders leichte Ausführung
Hoher Tragekomfort
Geringes Gewicht nur 160 g

Sehr leicht

Ausstattung:
Robuste, langlebige Kopfhalterung mit Drehratsche · Sehr leicht · Zum Einsatz einer Polycarbonatscheibe oder Acetatscheibe

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 166 · EN Norm: EN 166 · Gewicht: 160 g · Herstellerfarbe: Grau,Transparent

Lieferumfang:
Lieferung erfolgt ohne Scheibe

Hinweis:
Scheibenauswahl extra bestellen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grau | Transparent
Marke:
Honeywell
Farbe:
grau | transparent
Gewicht:
160 g
DIN-Norm:
DIN 166
EN Norm:
EN 166
Produkt-Art:
Kopfhalterung
Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, honeywell gesichtsschutz, augenschutzschild, 7312550023419, Honeywell, 1002341, Clearways CB20, schutzausrüstung
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 11,53*
€ 16,69*
2 Tage
46
1
€ 4,95*
ab € 12,17*
€ 16,70*
8 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 12,34*
€ 16,90*
21 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 14,22*
€ 17,15*
Lager 102
69
1
Frei Haus
ab € 19,78*
€ 26,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 19,78* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1002294
ab € 157,85*
Zubehör
Honeywell
1002354
ab € 89,98*
Zubehör
Honeywell
1002359
ab € 81,97*
Zubehör
Honeywell
1002366
ab € 121,85*
Zubehör
Honeywell
1002353
ab € 6,43*
Zubehör
Honeywell
1002360
ab € 6,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.