Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Sahara® 100-10 Baumwolle Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 10, XL EN 388 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-831736-BP
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     100-10
EAN/GTIN:
     4008198900146
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
KCL Sahara® 100-10 Baumwolle Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 10,XL EN 388 1 Paar

Handschuh Sahara

100% Baumwolltrikot

Ausstattung:
Millionenfach bewährter Allrounder · Dieser Handschuh ist leicht, flexibel, robust und bietet einen bequemen, aber wirksamen Schutz · Durch die Spezial-Nitrilbeschichtung ist ein Verschleiß kaum vorhanden · Schwitzen wird durch das Baumwolltrikot verringert.

Technische Daten:
EN Norm: EN 388 · Größe (Handschuhe): 10,XL · Herstellerfarbe: Weiß,Gelb · Material (Handfläche): Nitril · Material (Handrücken): Baumwolle · Material (nur für Titel): Baumwolle

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Herstellerfarbe:
Weiß | Gelb
Marke:
KCL
Farbe:
weiß | gelb
Material (Handrücken):
Baumwolle
Material (Handfläche):
Nitril
Material (nur für Titel):
Baumwolle
Größe (Handschuhe):
10 | XL
Größe:
10
EN Norm:
EN 388
Produkt-Art:
Arbeitshandschuh
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
23
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,90*
€ 7,94*
7 Tage
23
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,12*
€ 16,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,94*
€ 9,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,16*
€ 8,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,71*
€ 7,98
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,38*
€ 7,59
pro Paar
ab 25 Paar
€ 6,30*
€ 7,50
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,94*
€ 7,07
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,90*
€ 5,83
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 2,45* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.