Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D worky Flex Nitril 1496-9 Nitrilkautschuk Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 9, L EN 388 CAT II 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-830133-BP
Hersteller:
     worky
Herst.-Nr.:
     1496-9
EAN/GTIN:
     4005781149647
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
L+D worky Flex Nitril 1496-9 Nitrilkautschuk Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 9,L EN 388 CAT II 1 Paar

Handschuh Flex

Millionenfach bewährte Qualität
Strapazierfähiger als Lederhandschuhe

Ausstattung:
Nitrilkautschuk, mit Baumwolltrikot · Handrücken teilbeschichtet, daher atmungsaktiv · Hoch flexibel.· Millionenfach bewährte Qualität · Mehrfach haltbarer als Lederhandschuhe

Technische Daten:
EN Norm: EN 388 · Größe (Handschuhe): 9,L · Herstellerfarbe: Weiß,Gelb · Material (Handfläche): Baumwolle,Nitrilkautschuk · Material (Handrücken): Baumwolle,Nitrilkautschuk · Material (nur für Titel): Nitrilkautschuk · Schutzklasse: CAT II

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Herstellerfarbe:
Weiß | Gelb
Marke:
L+D worky
Farbe:
weiß | gelb
Material (Handrücken):
Baumwolle | Nitrilkautschuk
Material (Handfläche):
Baumwolle | Nitrilkautschuk
Material (nur für Titel):
Nitrilkautschuk
Größe (Handschuhe):
9 | L
Schutzklasse:
CAT II
Größe:
9
EN Norm:
EN 388
Produkt-Art:
Arbeitshandschuh
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5867
12
pro Paar
€ 4,99*
ab € 2,24*
€ 3,54*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 2,38*
€ 4,07*
Lager 102
26
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,84*
€ 4,85*
11 Tage
900
12
pro Paar
€ 7,90*
ab € 4,87417*
€ 6,45417*
7 Tage
26
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,52*
€ 11,12*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,85*
€ 5,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,47*
€ 5,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,25*
€ 5,06
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,05*
€ 4,82
pro Paar
ab 25 Paar
€ 3,97*
€ 4,72
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,68*
€ 4,38
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,59*
€ 4,27
pro Paar
ab 250 Paar
€ 3,49*
€ 4,15
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,84*
€ 3,38
pro Paar
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.