Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D Griffy Jersey 1005-8 Baumwolle Unterziehhandschuh Größe (Handschuhe): 8, M 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-830037-BP
Hersteller:
     griffy
Herst.-Nr.:
     1005-8
EAN/GTIN:
     4005781100532
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
L+D Griffy Jersey 1005-8 Baumwolle Unterziehhandschuh Größe (Handschuhe): 8,M 1 Paar

Handschuh JERSEY

Für Allergiker geeignet
Gute Passform
Innen aufgeraut

Ausstattung:
Innen aufgeraut · Flauschige und schwere Qualität · Gute Passform · Anschmiegsam und passgenau · Schützt Materialien vor Fingerabdrücken · Unterziehhandschuh gegen Kälte. Wir empfehlen Größe 10 für Herren und Größe 8 für Damen.

Technische Daten:
Größe (Handschuhe): 8,M · Herstellerfarbe: Roh-Weiß · Material (Handfläche): Baumwolle · Material (Handrücken): Baumwolle · Material (nur für Titel): Baumwolle

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Herstellerfarbe:
Roh-Weiß
Marke:
L+D Griffy
Farbe:
weiß
Material (Handrücken):
Baumwolle
Material (Handfläche):
Baumwolle
Material (nur für Titel):
Baumwolle
Größe (Handschuhe):
8 | M
Größe:
8
Produkt-Art:
Unterziehhandschuh
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
12
pro Paar
€ 4,99*
ab € 0,82*
€ 1,57*
3
pro Paar
€ 4,00*
ab € 1,03*
€ 1,82*
Lager 102
67
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,26*
€ 2,28*
7 Tage
67
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,95*
€ 15,55*
9 Tage
75
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 25,34*
€ 33,78*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,28*
€ 2,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,95*
€ 2,32
pro Paar
ab 25 Paar
€ 1,91*
€ 2,27
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,69*
€ 2,01
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,57*
€ 1,87
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,52*
€ 1,81
pro Paar
ab 250 Paar
€ 1,48*
€ 1,76
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,26*
€ 1,50
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 0,63* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.