| |
|
| Artikel-Nr.: 102-830035-BP Herst.-Nr.: 1001-10 EAN/GTIN: 4005781100136 |
| |
|
| | |
| L+D worky Trikot Schichtel 1001-10 Baumwolle Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 10,XL 1 Paar
Trikothandschuh
Zweiseitig tragbar Gesäumt Passgenau
Ausstattung: Zweiseitig tragbar · Gesäumt · Anschmiegsam und passgenau · Schützt Materialien vor Fingerabdrücken · Unterziehhandschuh gegen Kälte · Auch für Allergiker geeignet.
Technische Daten: Größe (Handschuhe): 10,XL · Herstellerfarbe: Gebleicht · Material (Handfläche): Baumwolle · Material (Handrücken): Baumwolle · Material (nur für Titel): Baumwolle
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Paar | Herstellerfarbe: | Gebleicht | Marke: | L+D worky | Farbe: | weiß | Material (Handrücken): | Baumwolle | Material (Handfläche): | Baumwolle | Material (nur für Titel): | Baumwolle | Größe (Handschuhe): | 10 | XL | Produkt-Art: | Arbeitshandschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Allergikerhandschuh, Baumwollhandschuh, Baumwollhandschuhe, Neurodermitis Handschuh, Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, baumwollhandschuhe weiß gr. 10, baumwollhandschuh, baumwollhandschuh größe 10, L+D worky, 1001-10, Trikot Schichtel, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,99* | ab € 0,51* | € 0,93* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 1,05* | € 1,93* | | | | | | | | | 5 | | pro Paar | € 4,00* | ab € 1,21* | € 2,12* | | | | | 11 Tage | | | 6 | | pro Paar | € 7,90* | ab € 3,45667* | € 5,33667* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 9,12* | € 13,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 0,525* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|