Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D Upixx Trikot 1000-10 Baumwolle Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 10, XL 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-830033-BP
Hersteller:
     L+D Upixx
Herst.-Nr.:
     1000-10
EAN/GTIN:
     4005781100068
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
L+D Upixx Trikot 1000-10 Baumwolle Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 10,XL 1 Paar

Trikothandschuh

Trikot-Handschuh für leichte allgemeine Arbeiten aller Art, z. B. Verpackungs-, Sortier- und Montagearbeiten, Umgang mit verchromten oder glänzenden Teilen.

Ausstattung:
Zweiseitig tragbar · Gesäumt · Anschmiegsam und passgenau · Schützt Materialien vor Fingerabdrücken · Unterziehhandschuh gegen Kälte · Auch für Allergiker geeignet · Waschbar.

Technische Daten:
Größe (Handschuhe): 10,XL · Herstellerfarbe: Roh-Weiß · Material (Handfläche): Baumwolle · Material (Handrücken): Baumwolle · Material (nur für Titel): Baumwolle

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Herstellerfarbe:
Roh-Weiß
Marke:
L+D Upixx
Farbe:
weiß
Material (Handrücken):
Baumwolle
Material (Handfläche):
Baumwolle
Material (nur für Titel):
Baumwolle
Größe (Handschuhe):
10 | XL
Produkt-Art:
Arbeitshandschuh
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,56*
€ 1,09*
Lager 102
222
1
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 1,11*
2 Tage
1000
12
€ 4,99*
ab € 0,42*
€ 1,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1,11*
€ 1,32
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,86*
€ 1,02
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,82*
€ 0,98
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,75*
€ 0,89
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,73*
€ 0,87
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,62*
€ 0,74
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 0,31* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.