Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELIOS PREISSER 0701111 Messuhr (Ø) 58 mm 10 mm Ablesung: 0.01 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-825273-BP
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0701111
EAN/GTIN:
     4016138061192
Suchbegriffe:
Messuhr
analoge messuhr 0-10 mm
messuhr
messuhr 0,01mm
HELIOS PREISSER 0701111 Messuhr (Ø) 58 mm 10 mm Ablesung: 0.01 mm

Messuhr

Ausstattung:
Messbolzen aus nichtrostendem Stahl · Auswechselbare Tasterspitze.

Technische Daten:
Ablesung: 0.01 mm · Gewicht: 110 g · Messbereich (max.): 10 mm · Produktabmessung, Ø: 58 mm · Weitere technische Daten: Tasterspitze M 2,5 mm · Einspannschaft-Ø 8 mm/h 6 · Zeigerumdrehung 1 · DIN 878-A mit Stoßschutz · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø) 58 mm
Kalibrierung möglich:
ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor
Produktabmessung, Ø:
58 mm
Marke:
HELIOS PREISSER
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Ausführung (allgemein):
Metall mit Stoßschutz
Messbereich (max.):
10 mm
Ablesung:
0.01 mm
Ablesung (Details):
0|ツ|01 mm
Messbereich(e):
10 mm
weitere Zulassungen, Normen:
DIN 878-A mit Stoßschutz
Gewicht:
110 g
Produkt-Art:
Messuhr
Weitere Suchbegriffe: 4029713220020, HELIOS PREISSER, 0701111
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 40,17*
€ 52,87*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 38,64*
€ 52,89*
14 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 40,98*
€ 52,91*
17 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 41,16*
€ 53,59*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 55,31*
€ 70,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,66*
€ 81,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,13*
€ 78,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,54*
€ 74,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Helios-Preisser
0710165
ab € 6,83*
Zubehör
Helios-Preisser
0710163
ab € 5,55*
Zubehör
Helios-Preisser
0710187
ab € 7,17*
Zubehör
Helios-Preisser
0710181
ab € 6,87*
Zubehör
Helios-Preisser
0710167
ab € 3,51*
Zubehör
Helios-Preisser
0710166
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.