Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Preisser 0701111 Messuhr (Ø) 58mm 10mm Ablesung: 0.01mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C53542
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0701111
EAN/GTIN:
     4016138061192
Suchbegriffe:
Messuhr
analoge messuhr 0-10 mm
messuhr
messuhr 0,01mm
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Ausführung:
Metall mit Stoßschutz
Messbereich:
10 mm
Gewicht:
110 g
Durchmesser:
58 mm
Ablesung (Details):
0.01 mm
Ablesung:
0.01 mm
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Normen:
DIN 878-A mit Stoßschutz
Produkt-Art:
Messuhr
Messbereich (max.):
10 mm
Weitere Suchbegriffe: 4029713220020, HELIOS PREISSER
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 40,17*
€ 52,87*
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 38,64*
€ 52,89*
15 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 40,98*
€ 52,91*
18 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 41,16*
€ 53,59*
1
Frei Haus
ab € 49,27*
€ 62,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Helios-Preisser
0710165
ab € 6,83*
Zubehör
Helios-Preisser
0710163
ab € 5,55*
Zubehör
Helios-Preisser
0710187
ab € 7,17*
Zubehör
Helios-Preisser
0710181
ab € 6,87*
Zubehör
Helios-Preisser
0710167
ab € 3,51*
Zubehör
Helios-Preisser
0710166
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.