Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messuhr Drm. 58mm 0,01mm 10mm, Stoßg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
normal
normal
logo
Artikel-Nr.:
     1498P-14512-0701111
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0701111
EAN/GTIN:
     4029713220020
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr
Messuhr Drm. 58mm 0,01mm 10mm, Stoßg.
Weitere Informationen:
Norm:
DIN878
Messbereich_1:
10 mm
1 Zeigerumdrehung:
1 mm
Außenringdurchmesser:
58 mm
Hersteller Rufname:
Helios-Preisser
Skalenwert:
,01 mm
Einspannschaft-Ø:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: 0701111, Messuhren, DIN878, HELIOS-PREISSER, Helios, Preisser
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 43,11*
€ 50,57*
Lager 1498
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 41,01*
€ 53,50*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 43,95*
€ 59,94*
Frei Haus
ab € 49,29*
€ 63,21*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 55,37*
€ 70,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Helios-Preisser
0710165
ab € 7,19*
Zubehör
Helios-Preisser
0710163
ab € 5,86*
Zubehör
Helios-Preisser
0710187
ab € 7,19*
Zubehör
Helios-Preisser
0710181
ab € 7,18*
Zubehör
Helios-Preisser
0710167
ab € 3,72*
Zubehör
Helios-Preisser
0710166
ab € 5,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.