| |
|
| Artikel-Nr.: 1498P-14512-0710167 Herst.-Nr.: 0710167 EAN/GTIN: 4029713220730 |
| |
|
| | |
| Messeinsatz M2,5mm Kugeleinsatz 1/8\", Länge 16mm Weitere Informationen: | | Gewinde: | M2,5 | Werkstoff: | Spezialstahl | Länge_1: | 16 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenfühler, Rollentaster, Spitztaster, messeinsatz kugel, flachtaster, helios preisser messeinsatz, 0710167, 4029713220730, Messeinsätze, Messeinsaetze, HELIOS-PREISSER, Helios, Preisser |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 3,71* | € 5,38* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,51* | € 5,47* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,68* | € 5,47* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,31* | € 6,33* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 16,22* | € 23,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|