| |
|
| Artikel-Nr.: 1498P-14512-0710165 Herst.-Nr.: 0710165 EAN/GTIN: 4029713220716 |
| |
|
| | |
| Messeinsatz M2,5mm Drm. 1,5mm Länge 10mm Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 1,5 mm | Gewinde: | M2,5 | Werkstoff: | Spezialstahl | Länge_1: | 10 mm | Hersteller Rufname: | Helios-Preisser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenfühler, Rollentaster, Spitztaster, helios preisser messeinsatz, flachtaster, 0710165, 4029713220716, Messeinsätze, Messeinsaetze, HELIOS-PREISSER, Helios, Preisser |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,80* | € 10,48* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 7,17* | € 10,48* | | | | | | 18 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 7,20* | € 10,63* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 11,35* | € 16,26* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 19,61* | € 27,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|