Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 7440/41 Werkstatt Drehmoment-Schraubendreher-Set 26teilig 0.3 - 3 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-824995-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05074738001
EAN/GTIN:
     4013288112354
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Drehmoment-Schraubendreher Satz
Wera 7440/41 Werkstatt Drehmoment-Schraubendreher-Set 26teilig 0.3 - 3 Nm

7440/41 Satz Kraftform Drehmomentschraubendreher-Satz 0,3 - 3,0 Nm 26tlg.

Variable Drehmomenteinstellung
0,3 - 3,0 Nm
Inkl. Bits

Schon mal Schrauben zu fest oder zu locker angezogen? Wera Drehmomentwerkzeuge bieten einen drehmomentkontrollierten Schraubenanzug, um Schäden an Schraube oder Werkstück zu vermeiden und die Sicherheit der Schraubverbindung zu gewährleisten. Arbeitsintensives Ausbohren der Schraube und unproduktive Stillstandzeiten gehören der Vergangenheit an. Alle Wera Drehmomentwerkzeuge werden mit einem Kalibrierzertifikat ausgeliefert. Die einstellbaren Drehmomentschraubendreher von Wera erlauben variable Drehmomenteinstellung bei höchster Genauigkeit. Der Anwender erhält beste Verarbeitungsqualität im bekannten Wera-Design mit Kraftform-Ergonomie.

Ausstattung:
Variable Drehmomenteinstellung bei höchster Genauigkeit · Einfache Einstellung des benötigten Drehmomentwertes ohne Sonderwerkzeug · Gute Ablesbarkeit des Skalenwerts · Rapidaptor-Schnellwechseltechnologie für blitzschnellen Bit-Wechsel · Unbegrenztes Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben · Mehrkomponentiger Kraftform-Griff mit Hart- und Weichzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und zur Schonung der Handfläche.

Technische Daten:
Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Drehmoment (max.): 3 Nm · Drehmoment (min.): 0.3 Nm · Gewicht: 795 g · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 26teilig · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff,kalibriert,verstellbar · Toleranz (Plus/Minus): 6 %

Lieferumfang:
Je 1 x Kraftform einstellbarer Drehmoment-Schraubendreher mit 6,3 mm (1/4") Rapidaptor Schnellwechselfutter 7440 (0,3 - 1,2 Nm in 0,05 Nm Schritten) und 7441 (1,2 - 3,0 Nm in 0,10 Nm Schritten) · Jeweils 1 Bit Innensechskant 25 mm: 2,0/2,5/3,0/4,0/5,0/6,0 mm · Jeweils 1 Bit Torx® 25 mm: T6/T7/T8/T9/T10/T15/T20/T25/T30 · Jeweils 1 Bit TORX PLUS® 25 mm: 6 IP/7 IP/8 IP/9 IP/10 IP/15 IP/20 IP/25/30 IP · Prüfzertifikat · Koffer mit Tragegriff.

Weitere Informationen:
Marke:
Wera
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
26teilig
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff | kalibriert | verstellbar
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Toleranz (Plus/Minus):
6 %
Drehmoment (max.):
3 Nm
Drehmoment (min.):
0.3 Nm
Gewicht:
795 g
Produkt-Art:
Drehmoment-Schraubendreher-Set
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 123,24*
€ 142,90*
1 Tag
18
€ 5,50*
ab € 123,35*
€ 143,24*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 124,31*
€ 143,91*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,62*
€ 149,09*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 162,19*
€ 184,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,82*
€ 219,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,26*
€ 218,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,65*
€ 206,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,27*
€ 203,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,19*
€ 193,01
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 162,19* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05074739001
ab € 177,84*
Ähnlich
Wera
05074705001
ab € 75,07*
Ähnlich
Wera
05074717001
ab € 44,52*
Ähnlich
Wera
05074715001
ab € 30,20*
Ähnlich
Wera
05074716001
ab € 30,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.