Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschraubendrehersatz 7440/41 26-tlg.0,3-3 Nm einstellb.WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000828020
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05074738001
EAN/GTIN:
     4013288112354
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Drehmoment-Schraubendreher Satz
mit einstellbarem Drehmomentschrauber mit Kraftform-Griff und Rapidaptor Schnellwechselfutter · geeignet für Bits 6,3 mm (1/4\")-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173)Norm: EN ISO 6789Präzision ± 6 %Weitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 26-teilig· Verpackung: Kunststoffkoffer· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
0,3-3 Nm
Eignung:
für Innen-6-Kant / TX / TX-Plus Schrauben
Typ:
einstellbar
Bestückung:
Torx / Torx Plus / 6-Kant
Marke:
WERA
Modell:
5074738001
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 123,28*
€ 143,24*
Lager 1498
16
€ 5,50*
ab € 124,24*
€ 143,58*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 124,42*
€ 144,24*
2 Tage
12
€ 5,59*
ab € 127,34*
€ 148,18*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 128,84*
€ 149,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,58*
€ 170,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,58*
€ 166,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,43*
€ 158,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,64*
€ 155,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,24*
€ 147,85
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 124,24* pro Satz)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05074739001
ab € 180,80*
Ähnlich
Wera
05074705001
ab € 75,15*
Ähnlich
Wera
05074717001
ab € 44,80*
Ähnlich
Wera
05074715001
ab € 30,43*
Ähnlich
Wera
05074716001
ab € 30,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.