| |
|
| Artikel-Nr.: 102-821768-BP Herst.-Nr.: 23349 EAN/GTIN: 4006274233492 |
| |
|
| | |
| Proxxon Industrial MicroClick MC 30 23349 Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre 1/4" (6.3 mm) 6 - 30 Nm
MicroClick Drehmomentschlüssel
Mit Feinjustierung 6,3 mm (1/4") 6 - 30 Nm
Ausstattung: Ratschenmechanismus · Umschaltung von Rechts- auf Linksgang · Automatische Kurzauslösung: Deutliches hör- und spürbares Click-Signal · Hohe Genauigkeit nach ISO 6789: ± 3% · Entriegelungsmechanismus · Stabiler, ovaler Schaft aus Stahl · Mit optimalem Rostschutz · Analoganzeige · Ergonomischer Griff · Mikro-Skala zur Feinjustierung · Kalibriert und endgeprüft mit Zertifikat-Label und Serien-Nr. zur Identifikation des Produktes.
Technische Daten: Abtrieb: 1/4" (6.3 mm) · Auslöse-Genauigkeit ±: 3 % · DIN-Norm: DIN EN ISO 6789 · Drehmoment (max.): 30 Nm · Drehmoment (min.): 6 Nm · Drehmomentschlüssel-Besonderheiten: mit Umschaltknarre · Produktabmessung, Länge: 355 mm
Lieferumfang: Kunststoffkoffer.
Weitere Informationen: | | Kalibrierung möglich: | ISO | Produktabmessung, Länge: | 355 mm | Marke: | Proxxon Industrial | Abtrieb: | 1/4" (6.3 mm) | Drehmomentschlüssel-Besonderheiten: | mit Umschaltknarre | Drehmoment (max.): | 30 Nm | Drehmoment (min.): | 6 Nm | Auslöse-Genauigkeit ±: | 3 % | weitere Zulassungen, Normen: | ISO 6789 | DIN-Norm: | DIN EN ISO 6789 | Produkt-Art: | Drehmomentschlüssel | Zertifizierungen: | DIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehmoment-Schraubenzieher, Drehmomentindikator, Drehmomentschraubendreher, Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, Umschaltknarre, Umschaltratsche, drehmomentschlüssel proxxon 1/4, umschaltknarre, umschaltknarre 1/4, 04006274233492, 4006274233492, Proxxon Industrial, 23349, MicroClick MC 30 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,27* | € 59,85* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 42,66* | € 60,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 45,56* | € 60,15* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 50,03* | € 65,80* | | | | | | 60 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,99* | € 66,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|