| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-4675498 Herst.-Nr.: 23349 EAN/GTIN: 4006274233492 |
| |
|
| | |
| Der Drehmomentschlüssel MicroClick MC 30 von PROXXON ist ein Präzisionswerkzeug mit hoher Genauigkeit (Toleranz nach ISO 6789 +/- 3%). Mit 1/4"-Vierkantantrieb (6,3 mm). Mit Ratschenmechanismus und Umschaltung von Rechts- auf Linksgang. Automatische Kurzauslösung: Deutlich hör- und spürbares Click-Signal beim Erreichen des vorgewählten Drehmomentes. Aufsatz sitzt fest und löst sich auf Knopfdruck von selbst durch praktischen Entriegelungsmechanismus. Stabiler, ovaler Schaft aus Stahl. Mit optimalem Rostschutz: 2x vernickelt, anschließend mattverchromt. Stück für Stück kalibriert und endgeprüft. Mit dauerhaft gelaserter Seriennummer zur Identifikation. Deutlich lesbare Analoganzeige für das vorgewählte Drehmoment. Ergonomischer Griff, den man durch seine Formgebung automatisch mittig greift. Wichtig für exaktes Auslösen. Zusätzliche Mikro-Skala zum Feinjustieren. Simples Vorwählen des Drehmomentes durch Drehen des gerändelten Ringes. Die Position wird dann durch Einschubring fixiert. Für 6 - 30 Nm; Genauigkeit: +/- 3%; Gesamtlänge: 335 mm Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Zum Anziehen von Schrauben mit hoher Genauigkeit | Material: | Schaft: aus Stahl, 2x vernickelt und mattverchromt | Verpackungsinhalt: | 1 Drehmomentschlüssel MC 30, Prüfzertifikat |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,62* | € 63,47* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 42,46* | € 63,78* | | | | Lager 6922 | 61 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,88* | € 66,37* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 53,81* | € 69,44* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 70,79* | € 93,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|