Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxxon Industrial MicroClick MC 30 23349 Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre 1/4" (6.3 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C59486
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     23349
EAN/GTIN:
     4006274233492
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmoment-Schraubendreher

Features:
Mit Feinjustierung
6,3 mm (1/4")
6 - 30 Nm
Lieferumfang:
Kunststoffkoffer.
Weitere Informationen:
Länge:
355 mm
Besonderheiten:
mit Umschaltknarre
Auslöse-Genauigkeit ±:
3 %
DIN-Norm:
DIN EN ISO 6789
Abtrieb:
1/4" (6.3 mm)
Normen:
ISO 6789
Drehmoment (max.):
30 Nm
Drehmoment (min.):
6 Nm
Produkt-Art:
Drehmomentschlüssel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 42,30*
€ 63,15*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,51*
€ 64,95*
61 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 51,04*
€ 65,81*
5 Tage
2
€ 4,95*
ab € 53,44*
€ 68,95*
€ 5,90*
ab € 70,42*
€ 93,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.