| |
|
| Artikel-Nr.: 102-826363-BP Herst.-Nr.: 826363 EAN/GTIN: 4016138689655 |
| |
|
| | |
| TOOLCRAFT Steckschlüsselsatz metrisch 1/4" (6.3 mm) 36teilig 826363
Steckschlüsselsatz 6,3 mm (1/4") 36tlg.
Ratsche 13 Steckschlüssel-Einsätze von 4 bis 13 mm 2 Verlängerungen (50 und 100 mm) Kardan-Gelenk Schraubendreher mit Vierkant 12 Einsätze aus hochlegiertem Spezialstahl Stabile Stahlbox
Die Kraftübertragung der Nüsse zum Schraubenkopf erfolgt nicht über die Ecken, sondern über die Flanken. Das garantiert eine höhere Kraftübertragung, wobei die empfindlichen Kanten der Mutter unversehrt bleiben.
Ausstattung: Chrom-Vanadium-Stahl · Ratschen mit 72 Zähnen und Entriegelung der Einsatzwerkzeuge durch Knopfdruck · Gleitender T-Kopf.
Technische Daten: Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Funktion: metrisch · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 36teilig · Produktabmessung, Breite: 130 mm · Produktabmessung, Höhe: 39 mm · Produktabmessung, Länge: 245 mm
Lieferumfang: Ratsche · 13 Steckschlüssel-Einsätze von 4 bis 13 mm · 2 Verlängerungen (50 und 100 mm) mit gleitendem T-Kopf 6,3 mm (1/4") (M) x 10 mm (3/8") (W) · Kardan-Gelenk · Schraubendreher mit Vierkant · 12 Einsätze aus hochlegiertem Spezialstahl: T20/T25/T27/T30, Innen-Sechskant 3/4/5/6 mm, Kreuzschlitz PH 1/2, Schlitz 0,8 x 4/1,0 x 5,5 mm, 5 Sechskant-Winkelschraubendreher 1,25 - 3,0 mm · Stabile Stahlbox, Werkzeuge in Weichschaum rüttelfest eingebettet.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Set | Abmessungen: | (L x B x H) 245 x 130 x 39 mm | Produktabmessung, Höhe: | 39 mm | Produktabmessung, Länge: | 245 mm | Produktabmessung, Breite: | 130 mm | Marke: | TOOLCRAFT | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 36teilig | Antrieb: | 1/4" (6.3 mm) | Funktion: | metrisch | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Produkt-Art: | Steckschlüsselsatz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 44,24* | € 61,30* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 45,14* | € 61,31* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 51,46* | € 66,85* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 55,72* | € 73,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 45,14* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|