Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-800251-BP Herst.-Nr.: 10160 EAN/GTIN: 4011391101609 |
| |
|
| | |
| Jokari 10160 No 16 Secura Abisoliermesser Geeignet für Rundkabel 4 bis 16 mm
Kabelmesser No. 16 Secura
Millionenfach bewährtes JOKARI - Kabelmesser aus extrem verschleißfestem Polyamid zum Entmanteln aller gängigen Rundkabel.
Ausstattung: Schnitttiefe durch Rändelschraube einstellbar · Drehbares Innenmesser · Automatische Einstellung auf Rund- und Längenschnitt · Klingen Titan-Nitrid beschichtet.
Technische Daten: Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): 16 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): 4 mm · Geeignet für: Rundkabel · Gewicht: 74 g · Material: Spezialstahl · Material-Eigenschaft: TiN · Produktabmessung, Breite: 29 mm · Produktabmessung, Länge: 132 mm · Weitere technische Daten: Einstellbare Schnitttiefe;Automatische Einstellung auf Rund- und Längsschnitt;Gehäuse aus hochwertigem, verschleißfestem Polyamid;Ersatzmesser im Gehäuse;TÜV / GS-geprüft
Lieferumfang: Reserveklinge.
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Höhe: | 35 mm | Produktabmessung, Länge: | 132 mm | Produktabmessung, Breite: | 29 mm | Arbeitsbereich-Durchmesser: | 4 bis 16 mm | Marke: | Jokari | Geeignet für: | Rundkabel | Material: | Spezialstahl | Material-Eigenschaft: | TiN | Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): | 16 mm | Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): | 4 mm | Typ: | No 16 Secura | Gewicht: | 74 g | Produkt-Art: | Abisoliermesser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisoliermesser jokari, abisolier messer, 4011391101609, Jokari, 10160, No 16 Secura, 179-2274 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,59* | € 13,74* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,34* | € 13,76* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 9,66* | € 13,82* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 10,71* | € 15,67* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,14* | € 18,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|