Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staedtler 775 05 Druckbleistift 0.5 mm Bezeichnung der Härte: B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-775987-BP
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     775 05
EAN/GTIN:
     4007817708286
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Staedtler 775 05 Druckbleistift 0.5 mm Bezeichnung der Härte: B

Staedtler Druckbleistift Mars Micro 775 05, 0.5 mm

Rutschfeste Kautschukgriffzone
Taschensicher
Ideal für Lineale, Schablonen

Druckbleistift zum Zeichnen und Schreiben.

Ausstattung:
ISO-Farbcode
Rutschfeste Kautschukgriffzone
Mit Clip, Drücker und Spitze aus Metall
Taschensicher aufgrund versenkbarem Metall-Minenröhrchen
Zylindrisches Minenröhrchen ideal für Lineale, Schablonen
Bruchgeschützt durch federnd gelagerte Mine
Einfach nachfüllbar mit Mars micro carbon Feinminen
Radierer und HB-Minen, für weicheres Schreiben

Technische Daten:
Ausführung der Griffzone: ergonomisch,gummiert · Bezeichnung der Härte: B · Clip vorhanden: Ja · ISO-Kennzeichnung vorhanden: Ja · Mine auswechselbar: Ja · Produkttypenbezeichnung: Mars® micro 775 · Radierer auswechselbar: Ja · Radierer vorhanden: Ja · Spitze voll versenkbar: Ja · Stärke der Mine: 0.5 mm · Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden: Nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Staedtler
Clip vorhanden:
Ja
Farbe des Schaftes:
Blau
Bezeichnung der Härte:
B
Radierer auswechselbar:
Ja
Radierer vorhanden:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
Ausführung der Griffzone:
ergonomisch | gummiert
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Nein
Spitze voll versenkbar:
Ja
Stärke der Mine:
0.5 mm
Produkttypenbezeichnung:
Mars® micro 775
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Druckbleistift Mars® micro 775
Produkt-Art:
Druckbleistift
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
119
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,23*
€ 3,48*
1 Tag
353
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,28*
€ 3,55*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,29*
€ 3,56*
5
pro Stück
€ 4,16*
ab € 2,55*
€ 3,60*
Lager 102
18
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,82*
€ 6,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.