Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 70 020 2622 Stifteinsatz Han® Staf 20 Schrauben 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749615-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 70 020 2622
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Harting 09 70 020 2622 Stifteinsatz Han® Staf 20 Schrauben 1 St.

Industriesteckverbinder Serie Staf - Einsätze

Steckverbinder für Kleinspannungen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: ≥ 500 · Baugröße (Details): 16 A · Bemessungsspannung: 50 V · Bemessungsstrom: 10 A · Herstellerfarbe: Schwarz · Leiterquerschnitt (max.): 1.5 mm² · Polzahl (num): 20 · Serie (Steckverbinder Han): Han® Staf · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Kupferlegierung,versilberte Kontakte · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Voreilender Kontakt (PE): Nein

Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
16 A
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
20
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Harting
Voreilender Kontakt (PE):
Nein
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Kupferlegierung | versilberte Kontakte
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Serie (Steckverbinder Han):
Han® Staf
Leiterquerschnitt (max.):
1.5 mm²
Polzahl:
20
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
50 V
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
≥ 500
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Stifteinsatz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, Harting, 09 70 020 2622, Staf 20-sti-s, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,47*
€ 11,52*
€ 6,90*
ab € 8,43*
€ 11,54*
€ 5,00*
ab € 8,46*
€ 11,57*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,6259*
€ 12,1037*
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 15,91*
€ 21,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 016 0301
ab € 8,3924*
Zubehör
Harting
09 20 016 0321
ab € 11,6375*
Zubehör
Harting
09 70 020 2817
ab € 11,35*
Zubehör
Harting
09200160291
ab € 12,66*
Zubehör
Harting
19200321521
ab € 10,61*
Zubehör
Harting
09200160440
ab € 9,6657*
Zubehör
Harting
09200160441
ab € 9,94*
Zubehör
Harting
09200320520
ab € 12,1905*
Zubehör
Harting
09 20 016 0252
ab € 12,70*
Zubehör
Harting
19 20 016 0251
ab € 11,2949*
Zubehör
Harting
09 20 016 0251
ab € 12,332*
Zubehör
Harting
19 20 016 0546
ab € 8,4837*
Zubehör
Harting
09 20 016 1441
ab € 7,6945*
Zubehör
Harting
19 20 016 1440
ab € 7,10*
Zubehör
Harting
09 20 016 1541
ab € 6,5339*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.