Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubanschluss 09700202622


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubanschluss 09700202622
Schraubanschluss 09700202622
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-16533672
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09700202622
EAN/GTIN:
     5713140102965
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze

Schraubanschluss 09700202622

Einsätze, Schraubanschluss, Stift, Polyamid (PA), schwarz, Bemessungsstrom: 10 A, Baugröße: 16 A, Kontakte: 20, Leiterquerschnitt: 1,5 mm², Kupferlegierung, versilbert
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
20
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
20
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
10 A
Betriebstemperatur:
-40..100 °C
Bemessungsspannung:
25 V
Bemessungsstoßspannung:
0,8 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: hdc-steckverbinder harting, buchsenkontakt, harting buchsenkontakt, Kontakteinsatz für Rechtecksteckverbinder
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 8,89*
€ 12,03*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,84*
€ 12,04*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,9168*
€ 12,0768*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,30768*
€ 12,67768*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,44*
€ 12,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09200160681
ab € 26,02*
Zubehör
Harting
09 20 016 0301
ab € 8,60*
Zubehör
Harting
09 20 016 0321
ab € 11,83*
Zubehör
Harting
09200160222
ab € 27,78*
Zubehör
Harting
09160009903
ab € 0,2591*
Zubehör
Harting
09200160296
ab € 29,21*
Zubehör
Harting
09620250440
ab € 31,87*
Zubehör
Harting
09620250441
ab € 32,17*
Zubehör
Harting
09620250540
ab € 28,21*
Zubehör
Harting
09620250541
ab € 30,51*
Zubehör
Harting
09620250301
ab € 21,44*
Zubehör
Harting
05200161760
ab € 31,48*
Zubehör
Harting
05200160261
ab € 18,19*
Zubehör
Harting
05200160263
ab € 42,34*
Zubehör
Harting
05200160264
ab € 40,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.