Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 70 006 2615 Stifteinsatz Han® Staf 6 Löten 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749500-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 70 006 2615
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Harting 09 70 006 2615 Stifteinsatz Han® Staf 6 Löten 1 St.

Industriesteckverbinder Serie Staf - Einsätze

Steckverbinder für Kleinspannungen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: ≥ 500 · Baugröße (Details): 3 A · Bemessungsspannung: 50 V · Bemessungsstrom: 10 A · Herstellerfarbe: Schwarz · Leiterquerschnitt (max.): 2.5 mm² · Polzahl (num): 6 · Serie (Steckverbinder Han): Han® Staf · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Kupferlegierung,versilberte Kontakte · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Voreilender Kontakt (PE): Nein

Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
3 A
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
6
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Harting
Voreilender Kontakt (PE):
Nein
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Kupferlegierung | versilberte Kontakte
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Serie (Steckverbinder Han):
Han® Staf
Leiterquerschnitt (max.):
2.5 mm²
Polzahl (num):
6
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
50 V
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
≥ 500
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Stifteinsatz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, hdc-steckverbinder harting, reihenklemmen, reihenklemmen 10a, Harting, 09 70 006 2615, Staf-6sti-l, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 2,691*
€ 3,651*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,71936*
€ 3,65936*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,76*
€ 3,70*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,7552*
€ 3,7052*
Lager 102
15
1
Frei Haus
ab € 5,16*
€ 7,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 003 0305
ab € 10,77*
Zubehör
Harting
09 20 003 0810
ab € 4,99*
Zubehör
Harting
19 44 003 0301
ab € 18,48*
Zubehör
Harting
09 20 003 0306
ab € 12,07*
Zubehör
Harting
09 20 003 0320
ab € 1,90*
Zubehör
Harting
09 20 003 0327
ab € 2,281*
Zubehör
Harting
09 20 003 0820
ab € 3,34*
Zubehör
Harting
09 62 003 0301
ab € 8,44*
Zubehör
Harting
09 62 003 0801
ab € 10,29*
Zubehör
Harting
19440030305
ab € 56,1982*
Zubehör
Harting
19440030306
ab € 58,3267*
Zubehör
Harting
09 20 000 9918
ab € 0,2857*
Zubehör
Harting
09620031640
ab € 5,721*
Zubehör
Harting
09620030304
ab € 10,77*
Zubehör
Harting
09620030810
ab € 4,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.