Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse 2 Kabelausgänge 19200100290


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockelgehäuse 2 Kabelausgänge 19200100290
Sockelgehäuse 2 Kabelausgänge 19200100290
Artikel-Nr.:
     3517A-56533134
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19200100290
EAN/GTIN:
     5713140124653
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Sockelgehäuse

Sockelgehäuse 2 Kabelausgänge 19200100290

Sockelgehäuse, Baugröße: 10 A, niedrige Bauform, Längsbügel, Polycarbonat (PC), Edelstahl, seitlicher Kabeleingang, 2x M20, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau)
Weitere Informationen:
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
metrisch
Mit Klappdeckel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Industriesteckverbindergehäuse, Steckverbinder-Gehäuse
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 10,44*
€ 13,78*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,50*
€ 13,90*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,5868*
€ 14,0468*
8 Tage
39
€ 6,95*
ab € 11,1097*
€ 14,7697*
3 Tage
69
€ 5,80*
ab € 11,32*
€ 14,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pflitsch
7220/DR
ab € 1,5993*
Zubehör
Harting
09 21 015 3101
ab € 5,93*
Zubehör
Harting
09 70 014 2614
ab € 6,69*
Zubehör
Harting
09 70 014 2811
ab € 8,98*
Zubehör
Harting
09200102812
ab € 7,49*
Zubehör
Harting
09200102612
ab € 6,50*
Zubehör
Harting
19200101540
ab € 5,98*
Zubehör
Pflitsch
bg 220ms
ab € 2,29*
Zubehör
Harting
09 70 014 2810
ab € 7,88*
Zubehör
Harting
09 20 010 1440
ab € 7,44*
Zubehör
Harting
19 20 010 1440
ab € 6,97*
Zubehör
Harting
09 20 010 0440
ab € 9,3973*
Zubehör
Harting
09 20 010 0540
ab € 8,8957*
Zubehör
Harting
09 20 010 1541
ab € 6,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.