Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriesteckverbinder Serie Han® DD-Modul - Einsätze 09 14 024 0303 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749280-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 14 024 0303
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Han-Modular
6fach Abdeckrahmen
Industriesteckverbinder Serie Han® DD-Modul - Einsätze

Technische Daten:
Herst.-Teilenr.: 09 14 024 0303 · Inhalt: 1 St. · Typ (Hersteller-Typ): Han® Modular

Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
24 B
Inhalt:
1 St.
Marke:
Harting
Herst.-Teilenr.:
09 14 024 0303
Typ (Hersteller-Typ):
Han® Modular
Ausführung (allgemein):
Oberteil für 6 Module
Bauform (Details):
Han® 24 B
Leiter-Anschluss:
4-6 mm²/1-2.5 mm² (Leistungs-/Steuerungsseite)
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
≥ 500
Temperaturbereich (Details):
-40 - +125 °C
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 6fach Rahmen, Abdeckrahmen 6fach, Rahmen 2x3fach, Rahmen 6fach, emv-gehäuse harting, 6fach abdeckrahmen, Harting, 09 14 024 0303, Han® Modular, 173-7381, Laststeckverbinder
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 10,65*
€ 14,37*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,74*
€ 14,49*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 10,8992*
€ 14,6392*
8 Tage
40
1
€ 6,95*
ab € 10,9493*
€ 14,6393*
Lager 102
13
1
Frei Haus
ab € 19,26*
€ 26,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 024 0302
ab € 13,13*
Zubehör
Harting
09 30 024 0307
ab € 10,63*
Zubehör
Harting
09 30 024 0301
ab € 10,24*
Zubehör
Harting
09 14 003 3002
ab € 2,66*
Zubehör
Harting
09 14 006 3001
ab € 2,74*
Zubehör
Harting
09 14 012 3001
ab € 1,61*
Zubehör
Harting
19300240527
ab € 12,08*
Zubehör
Harting
09300241230
ab € 14,62*
Zubehör
Harting
09140044701
ab € 3,99179*
Zubehör
Harting
09140123101
ab € 1,72*
Zubehör
Harting
09140122632
ab € 8,45*
Zubehör
Harting
09140022602
ab € 7,73*
Zubehör
Harting
09140022601
ab € 8,7425*
Zubehör
Harting
09140022646
ab € 14,12*
Zubehör
Harting
09140022642
ab € 18,885*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.