Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse Han® 24B-agg-LB 09 30 024 0307 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-741482-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 30 024 0307
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Anbaugehäuse Han® 24B-agg-LB 09 30 024 0307 Harting 1 St.

Zubehör für Baugröße 24 B - Anbaugehäuse

Anbaugehäuse für Baureihe 24 B für industrielle Anwendungen. Verfügbar in Metall (Aluminium-Druckguss).

Technische Daten:
Baugröße (Details): 24 B · Herstellerfarbe: Grau · Schutzart: IP65 · Serie (Steckverbinder Han): Han® 24B · Steckverbinder-Besonderheiten: niedrige Bauform,1-Längsbügel-Verriegelung · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
24 B
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Schutzart:
IP65
Steckverbinder-Besonderheiten:
niedrige Bauform | 1-Längsbügel-Verriegelung
Serie (Steckverbinder Han):
Han® 24B
Herst.-Teilenr.:
09 30 024 0307
Typ (Hersteller-Typ):
Han® 24B-agg-LB
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Anbaugehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Leistungsstecker, Steckergehäuse, leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Harting, 09 30 024 0307, Han® 24B-agg-LB, 363-8355, Laststeckverbinder
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 10,68*
€ 14,30*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,69*
€ 14,42*
7 Tage
34
€ 6,95*
ab € 11,0024*
€ 14,8324*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,0924*
€ 14,8324*
Lager 102
37
Frei Haus
ab € 19,24*
€ 26,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 024 5425
ab € 10,02*
Zubehör
Harting
09 16 108 3001
ab € 11,54*
Zubehör
Harting
09 16 108 3101
ab € 11,51*
Zubehör
Harting
09 33 024 2601
ab € 10,07*
Zubehör
Harting
09 33 024 2701
ab € 10,49*
Zubehör
Harting
09 33 024 2702
ab € 6,41*
Zubehör
Harting
0921 064 3101
ab € 8,21*
Zubehör
Harting
09300240440
ab € 14,42*
Zubehör
Harting
09320463101
ab € 16,07*
Zubehör
Harting
09 14 024 0303
ab € 10,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.