Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse Han® 24B-agg-K 09 30 024 0302 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749454-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 30 024 0302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Steckergehäuse
harting steckergehäuse
steckergehäuse
Anbaugehäuse Han® 24B-agg-K 09 30 024 0302 Harting 1 St.

Zubehör für Baugröße 24 B - Anbaugehäuse

Anbaugehäuse für Baureihe 24 B für industrielle Anwendungen. Verfügbar in Metall (Aluminium-Druckguss).

Technische Daten:
Baugröße (Details): 24 B · Herstellerfarbe: Grau · Schutzart: IP65 · Serie (Steckverbinder Han): Han® 24B · Steckverbinder-Besonderheiten: niedrige Bauform mit Kunststoffkappe,2-Querbügel-Verriegelung · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
24 B
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Schutzart:
IP65
Steckverbinder-Besonderheiten:
niedrige Bauform mit Kunststoffkappe | 2-Querbügel-Verriegelung
Serie (Steckverbinder Han):
Han® 24B
Herst.-Teilenr.:
09 30 024 0302
Typ (Hersteller-Typ):
Han® 24B-agg-K
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Anbaugehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Harting, 09 30 024 0302, Han® 24B-agg-K, 238-3363, Laststeckverbinder
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 13,13*
€ 17,78*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,3218*
€ 17,8718*
3 Tage
23
€ 5,80*
ab € 13,65*
€ 18,30*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 13,65587*
€ 18,30587*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 24,59*
€ 33,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 38 012 2751
ab € 65,73*
Zubehör
Harting
09 16 108 3101
ab € 11,50*
Zubehör
Harting
09 21 064 3001
ab € 8,24*
Zubehör
Harting
09 33 024 2601
ab € 10,06*
Zubehör
Harting
09 33 024 2701
ab € 10,48*
Zubehör
Harting
09 38 012 2601
ab € 31,5695*
Zubehör
Harting
09 38 012 2701
ab € 41,7106*
Zubehör
Harting
0921 064 3101
ab € 8,22*
Zubehör
Harting
09300245425
ab € 10,04*
Zubehör
Harting
19300240527
ab € 12,05*
Zubehör
Harting
09300241431
ab € 13,569*
Zubehör
Harting
09161083001
ab € 11,60*
Zubehör
Harting
09330242711
ab € 10,97*
Zubehör
Harting
09 14 024 0303
ab € 10,70*
Zubehör
Harting
09 38 012 2651
ab € 57,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.