Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 14 012 3001 Stifteinsatz Han® DD-Modul 12 + PE Crimpen 2 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2246573-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 14 012 3001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpstecker
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze
Harting 09 14 012 3001 Stifteinsatz Han® DD-Modul 12 + PE Crimpen 2 St.

Industriesteckverbinder Serie Han® DD-Modul - Einsätze

Das Han-Modular® System kann je nach Anwendungsfall aus verschiedenen Basismodulen zusammengesetzt werden. Es können die in der Praxis bewährten Standardkontakte- und gehäuse verwendet werden.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: ≥ 500 · Bemessungsspannung: 250 V · Bemessungsstrom: 10 A · Herstellerfarbe: Grau · Polzahl (num): 12 · Serie (Steckverbinder Han): Han® DD-Modul · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Hinweis:
Passende Crimpkontakte müssen separat bestellt werden!
Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Gesamtpolzahl:
12 + PE
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Serie (Steckverbinder Han):
Han® DD-Modul
Polzahl (num):
12
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
250 V
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
≥ 500
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Stifteinsatz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: hdc-steckverbinder harting, crimpstecker, crimpstecker harting, Harting, 09 14 012 3001, AN Modular, 173-7351, Laststeckverbinder
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,61*
€ 2,30*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,70*
€ 2,43*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,72*
€ 2,45*
24 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,8217*
€ 2,5917*
Lager 102
77
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,44*
€ 10,73*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,73*
€ 12,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,97*
€ 10,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,47*
€ 10,08
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,37*
€ 9,96
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,04*
€ 9,57
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,99*
€ 9,51
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 7,44*
€ 8,85
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,72* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09140060303
ab € 8,67*
Zubehör
Harting
09 14 016 0303
ab € 10,27*
Zubehör
Harting
09 14 024 0303
ab € 10,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.