Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 16 072 3001 Stifteinsatz Han® DD 72 + PE Crimpen 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749241-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 16 072 3001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpstecker
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
Harting 09 16 072 3001 Stifteinsatz Han® DD 72 + PE Crimpen 1 St.

Industriesteckverbinder Serie Han® DD - Einsätze

Steckverbinder für erhöhte Umweltanforderungen, hohe mechanische Sicherheit auch bei Rüttel und Stoßbelastung durch Verriegelungsbügel. Einsatz im: Maschinenbau, Windenergie, Schaltschrankbau, Bahntechnik.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: ≥ 500 · Baugröße (Details): 16 B · Bemessungsspannung: 250 V · Bemessungsstrom: 10 A · Herstellerfarbe: Grau · Leiterquerschnitt (max.): 2.5 mm² · Leiterquerschnitt (min.): 0.14 mm² · Polzahl (num): 72 · Serie (Steckverbinder Han): Han® DD · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Hinweis:
Passende Crimpkontakte müssen separat bestellt werden!
Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
16 B
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
72 + PE
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Serie (Steckverbinder Han):
Han® DD
Leiterquerschnitt (max.):
2.5 mm²
Leiterquerschnitt (min.):
0.14 mm²
Polzahl:
72
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
250 V
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
≥ 500
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Stifteinsatz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, 02050000532146, Harting, 09 16 072 3001, Han® 72DD-M-c, 358-3671
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,72*
€ 14,35*
€ 5,00*
ab € 10,74*
€ 14,38*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,6388*
€ 14,5656*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 11,22*
€ 15,01*
Lager 102
28
Frei Haus
ab € 20,02*
€ 27,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 15 000 6103
ab € 0,3689*
Zubehör
Harting
09 30 016 0302
ab € 11,03*
Zubehör
Harting
09 30 016 0307
ab € 9,81*
Zubehör
Harting
09 30 016 0306
ab € 13,0812*
Zubehör
Harting
09 15 000 6102
ab € 0,36*
Zubehör
Harting
09 15 000 6104
ab € 0,3679*
Zubehör
Harting
09 16 072 3101
ab € 10,98*
Zubehör
Harting
09 30 016 0301
ab € 9,1952*
Zubehör
Harting
09 30 016 0260
ab € 17,6143*
Zubehör
Harting
19 30 016 0527
ab € 11,0114*
Zubehör
Harting
09 30 016 0540
ab € 12,68*
Zubehör
Harting
09 30 016 1250
ab € 12,469*
Zubehör
Harting
09 30 016 1230
ab € 11,669*
Zubehör
Harting
09 30 016 1270
ab € 13,1637*
Zubehör
Harting
09 30 016 0520
ab € 10,6767*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.