Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 16 072 3101 Buchseneinsatz Han® DD 72 + PE Crimpen 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749254-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 16 072 3101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Harting
09 16 072 3101
Han® 72DD-F-c
358-3687
Harting 09 16 072 3101 Buchseneinsatz Han® DD 72 + PE Crimpen 1 St.

Industriesteckverbinder Serie Han® DD - Einsätze

Steckverbinder für erhöhte Umweltanforderungen, hohe mechanische Sicherheit auch bei Rüttel und Stoßbelastung durch Verriegelungsbügel. Einsatz im: Maschinenbau, Windenergie, Schaltschrankbau, Bahntechnik.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: ≥ 500 · Baugröße (Details): 16 B · Bemessungsspannung: 250 V · Bemessungsstrom: 10 A · Herstellerfarbe: Grau · Leiterquerschnitt (max.): 2.5 mm² · Leiterquerschnitt (min.): 0.14 mm² · Polzahl (num): 72 · Serie (Steckverbinder Han): Han® DD · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Hinweis:
Passende Crimpkontakte müssen separat bestellt werden!
Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
16 B
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
72 + PE
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Serie (Steckverbinder Han):
Han® DD
Leiterquerschnitt (max.):
2.5 mm²
Leiterquerschnitt (min.):
0.14 mm²
Polzahl (num):
72
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
250 V
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
≥ 500
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Buchseneinsatz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Laststeckverbinder
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 11,40*
€ 15,27*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,5111*
€ 15,3911*
2 Tage
6
€ 6,40*
ab € 11,7875*
€ 15,7775*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 11,91*
€ 15,85*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 20,01*
€ 27,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 15 000 6203
ab € 0,39*
Zubehör
Harting
09 30 016 0302
ab € 11,39*
Zubehör
Harting
09 30 016 0307
ab € 9,83*
Zubehör
Harting
09 30 016 0306
ab € 13,42*
Zubehör
Harting
09 16 000 9903
ab € 0,2591*
Zubehör
Harting
09 15 000 6204
ab € 0,3754*
Zubehör
Harting
09330009990
ab € 4,75*
Zubehör
Harting
09330009912
ab € 0,80*
Zubehör
Harting
09330009910
ab € 1,731*
Zubehör
Harting
09300161701
ab € 16,07*
Zubehör
Harting
19300161421
ab € 7,21*
Zubehör
Harting
19300161521
ab € 6,70*
Zubehör
Harting
09300160440
ab € 13,61*
Zubehör
Harting
09300160301
ab € 9,47*
Zubehör
Harting
09320006208
ab € 1,4164*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.