Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Stiftgehäuse-Platine Universal-MATE-N-LOK Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 6.35 mm 350786-1 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-744811-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     350786-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
MATE-N-LOK-Steckverbinder
TE Connectivity Stiftgehäuse-Platine Universal-MATE-N-LOK Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 6.35 mm 350786-1 1 St.

Universal-MATE-N-LOK Stiftsockel

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 2

Hochzuverlässige, mehrpolige Steckverbinder für interne und externe Verdrahtung in der Industrie.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Polyamid · Herst.-Teilenr.: 350786-1 · Herstellerfarbe: Weiß · Industrieware: Nein · Inhalt: 1 St. · Isolationsmaterial (Details): Polyamid · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche Steckseite: Vergoldet · Nennspannung: 600 V/AC · Nennstrom: 12 A · Polzahl Gesamt: 2 · Polzahl je Reihe: 2 · Produkt-Art: Stiftgehäuse-Platine · Produktabmessung, Breite: 18.67 mm · Produktabmessung, Höhe: 13.97 mm · Produktabmessung, Länge: 7.62 mm · Rastermaß: 6.35 mm · RoHS-konform: Ja · Serie (Steckverbinder): Universal-MATE-N-LOK · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Stecker, Einbau vertikal · Steckverbindersystem: wire-to-board · Stift-Ø: 2.26 mm · Stiftform: Rund · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Typ (Hersteller-Typ): UNIVERSAL MATE-N-LOK

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 7.62 x 18.67 x 13.97 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
13.97 mm
Produktabmessung, Länge:
7.62 mm
Produktabmessung, Breite:
18.67 mm
Nennstrom - gerundet:
12 A
Marke:
TE Connectivity
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
2
Farbe:
weiß
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche Steckseite:
Vergoldet
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Stiftform:
Rund
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
Universal-MATE-N-LOK
Herst.-Teilenr.:
350786-1
Typ (Hersteller-Typ):
UNIVERSAL MATE-N-LOK
Nennstrom:
12 A
Nennspannung:
600 V/AC
Rastermaß:
6.35 mm
Stift-Ø:
2.26 mm
Stift-Länge:
4.45 mm
Polzahl je Reihe:
2
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| Einbau vertikal
Isolationsmaterial (Details):
Polyamid
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
Polyamid
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Stiftgehäuse-Platine
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, Stiftgehäuse, Stiftleiste, te connectivity stiftgehäuse, leiterplattenbuchse, mate-n-lok-steckverbinder 2 pol, TE Connectivity, 350786-1, UNIVERSAL MATE-N-LOK, 129-5192, tyco
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1152
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,384*
€ 0,836*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,41*
€ 0,85*
1 Tag
1506
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,5023*
€ 0,994*
Lager 102
24
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 1,13*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,55*
€ 1,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
350778-1
ab € 0,247*
Zubehör
TE Connectivity
926893-1
ab € 0,0702*
Zubehör
TE Connectivity
926895-1
ab € 0,0405*
Zubehör
TE Connectivity
794270-1
ab € 2,17*
Zubehör
TE Connectivity
350777-1
ab € 0,212*
Zubehör
TE Connectivity
770017-1
ab € 2,13*
Zubehör
TE Connectivity
350777-1
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.