Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, Stecker, 12A, 600V, Anzahl Kontakte - 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30214916
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     350786-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Stiftleiste, Typ=350786-1, Anzahl Kontakte=2, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Montagestiftlänge=-888, Nennspannung=600 V, Nennstrom=12 A, Raster=6.35 mm, Reihen=1, Verbindungsstiftlänge=3.18 mm, Gehäuseausrichtung=Vertikal, Kontaktbeschichtung=Vor-Zinn, Montageart=Leiterplatte, Stecker/Buchse=Stecker, Ummantelt=Nein, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=Universal MATE-N-LOK
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
8 mm
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
1,4 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
902
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,384*
€ 0,836*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,41*
€ 0,84*
Lager 115
1506
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,5023*
€ 0,994*
1 Tag
24
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 1,13*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,56*
€ 1,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,994*
€ 1,18286
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,941*
€ 1,11979
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,811*
€ 0,96509
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6523*
€ 0,77624
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5923*
€ 0,70484
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5623*
€ 0,66914
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5023*
€ 0,59774
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
350778-1
ab € 0,247*
Zubehör
TE Connectivity
926893-1
ab € 0,0704*
Zubehör
TE Connectivity
926895-1
ab € 0,0408*
Zubehör
TE Connectivity
794270-1
ab € 2,15*
Zubehör
TE Connectivity
350777-1
ab € 0,212*
Zubehör
TE Connectivity
770017-1
ab € 2,12*
Zubehör
TE Connectivity
350777-1
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.