Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Universal MATE-N-LOK Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 2-polig / 1-reihig, Raster 6.35mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Universal MATE-N-LOK Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 2-polig / 1-reihig, Raster 6.35mm,
Artikel-Nr.:
     108EL-1295192
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     350786-1
EAN/GTIN:
     5056282830137
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Serie = Universal MATE-N-LOK
Raster = 6.35mm
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Nennstrom = 19.0A
Betriebsspannung = 600,0 V

TE Connectivity Universal MATE-N-LOK / Universal MATE-N-LOK II Buchsenleisten für Leiterplattenmontage senkrecht. Eine Serie von senkrechten Universal-MATE-N-LOK-Buchsenleisten für die Leiterplattenmontage, die sich für den Einsatz bei Steckergehäusen vom Typ Universal MATE-N-LOK und Universal MATE-N-LOK II eignen.
Weitere Informationen:
Serie:
Universal MATE-N-LOK
Raster:
6.35mm
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Nennstrom:
19.0A
Betriebsspannung:
600,0 V
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, Stiftgehäuse, Stiftleiste, te connectivity stiftgehäuse, leiterplattenbuchse, mate-n-lok-steckverbinder 2 pol, 1295192, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, TE Connectivity, 3507861, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
902
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,384*
€ 0,836*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,41*
€ 0,84*
1 Tag
1506
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,5023*
€ 0,994*
1 Tag
24
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 1,13*
Lager 108
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,55*
€ 1,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 375 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
350778-1
ab € 0,247*
Zubehör
TE Connectivity
926893-1
ab € 0,0703*
Zubehör
TE Connectivity
926895-1
ab € 0,0405*
Zubehör
TE Connectivity
794270-1
ab € 2,17*
Zubehör
TE Connectivity
350777-1
ab € 0,212*
Zubehör
TE Connectivity
770017-1
ab € 2,10*
Zubehör
TE Connectivity
350777-1
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.